「直線定規」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途30mm幅/2mm厚/5mm方眼目盛入の直定規です。アクリル板加工、CPの高い定規です。
幅(mm)30
厚さ(mm)2
用途目盛と方眼線がフレンチクレーで印刷されており、黒の紙の上でも読み取れます。
カッター作業面に幅1.7mm・0.3mm厚のステンレスシートを貼り付けています。
厚さ(mm)3
用途定規の片側に3・5・7・10・15mmのラインが引ける線を印刷しました。
同じラインを繰り返し使用することにより、3・5・7・10・15mm幅の連続した罫線を引けます。
アクリル板から加工しました。
幅(mm)30
厚さ(mm)2
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な関係書類の作成に最適です。
幅(mm)64
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。
直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。
その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください!
【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応
【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能
【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。
【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)0.8
材質(本体)ポリカーボネート
1本
¥799
税込¥879
6日以内出荷
用途溝引用の溝を加工した、使いやすい3mm厚のオリジナル方眼直定規です。
仕様方眼目:5(mm)
幅(mm)44
厚さ(mm)3
建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。
ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。
<機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。
マグネットボード採用(プレート幅27mm)。
任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。
ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。
図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。
建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)
付属品携帯バッグ(防水)・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)
寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)
質量(kg)3(本体)、3.49(ポートフォリオ)
外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)
傾斜角度(°)傾斜なし・傾斜角度6°・傾斜角度9°
製図範囲(mm)426×600
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。
ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。
<機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。
マグネットボード採用(プレート幅27mm)任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。
ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。
図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。
建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)
付属品ポートフォリオバッグ・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)
寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)
質量(kg)3(本体)、4.44(ポートフォリオ)
外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)
傾斜角度(°)傾斜なし/6/9(図板)
製図範囲(mm)426×600
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
用途非常に精度の高い目盛(エンジンディバイド)と真直度を持ったスケールです。
1/1の目盛と、大変滑らかな溝引きのできる精密仕上げの溝がついています。
目盛部分はフローティング加工済で、インキングにも最適です。
目盛はシルク印刷です。
厚さ(mm)5
世の中なんでも「映える!」が求められる時代!先生の板書だって・・・ そんな先生達の美しい曲線を描きたい!きれいな角度線を描きたい!等の声を反映し数年前まで学校の先生だった開発者(UHOLABO中村氏)が直線(定規)・曲線(コンパス)・角度線(分度器)の要素を1つにまとめた「マンボウⅢ」を開発いたしました。
従来の商品よりも小さく・持ち運びにも便利(A4サイズケースにも格納可能 Sサイズ) 更に磁石付きなので使用が終了したら黒板やホワイトボードの角にくっつけて置くことも可能。
学校や塾はモチロン、会議室のホワイトボードにも、ありそうで無かった板書サポート商品です。
用途黒板・ホワイトボード板書用サポート用品「マンボウⅢ」シリーズ!
材質定規:MDF・磁石・塩化ビニル・PET・フッ素樹脂加工
関連キーワード