「穴 定規」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サークル定規は1mm~110mmまでの円が、1mmピッチで(1~9mmまでは0.5mmピッチ)コンパスより早く、正確に描くことができます。
外側のサークルテンプレートは1mm~20mmの直径までご使用いただけます。
内側のサークルは、ベアリング機構によりスムーズに回転します。
中心位置は拡大レンズ付、裏面はインクエッジ付です。
用途外側のサークルテンプレートは1~20mmの直径まで使用出来ます。
回転サークル裏面は浮上式構造により円を描く場合のインクのしみ、汚れを防ぎます。
高精度の回転サークルは20~110mm直径まで使用できます。
回転サークル上の小さい穴径は、0.5mmシャープペンシルや0.1~0.3mmのサインペンの使用が可能です。
回転サークル上の大きな穴径は、0.5mmのサインペンの使用が可能です。
サークル上のクロスラインは円の中心になります。
中心位置は拡大レンズになっています。
表面のアクリル板(黄色)は目の疲れを防ぎラインが見やすくなっています。
外側サークルが360°の分度器になっています。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く、切削面がなめらかです。
長時間の使用にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。
通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。
インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。
寸法(mm)円・三角・四角:1~15/楕円35°16’:8~24
穴数45穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×140×1.0
1枚
¥999
税込¥1,099
欠品中
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。
直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。
その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください!
【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応
【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能
【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。
【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)0.8
材質(本体)ポリカーボネート
1本
¥799
税込¥879
6日以内出荷
ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く切削面がなめらかです。
長時間の仕様にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。
通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。
インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。
種類円・円周・一般用
P型テンプレートはコンパクトで携帯に便利です。
種類は6アイテム、色はパステルカラー調の3色、全18種類。
アイテム毎に違う色でのセッティングや、6アイテムを同色で揃えるなどコーディネートが楽しめます。
ビジネスバッグの中、システムダイアリーとの組み合わせなど、あなたにぴったりのシーンをカラフルに演出します。
ドラパスS型テンプレートは、徹底したコスト削減を追求し、無駄のない板寸法を決めております。
コストパフォーマンスの高い商品群です。
耐衝撃アクリル材・グレースモーク色・片面マット仕上
寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×230×1.0
関連キーワード