47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
599 税込659
6日以内出荷

1個
599 税込659
6日以内出荷

1個
599 税込659
6日以内出荷

1個
599 税込659
6日以内出荷

1個
599 税込659
6日以内出荷

1個
599 税込659
6日以内出荷

1個
699 税込769
6日以内出荷

中心装置は上級機種同様に歯車を使用していますが、ヘアーライン化工は施してありません。 ドラパスの製図器は、環境に配慮したスズコバルト(代用クロム)メッキ仕上げですが、このシリーズはニッケルメッキ仕上げとなっております。
タイプ鉛筆用 全長(mm)117.0(替芯付)
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷

収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
1式
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品質が楽しい!誰にでも使える新しいコンパスの決定版です。 「コンパスは高い、安いものは精度が出ない」というイメージを一掃しました。 きれいな円が誰にでも描けます。 シャープコンパスは、シャープが一体化しています。 鉛筆コンパスは、鉛筆を挟み学童でも簡単に取り扱えます。(鉛筆削り付属) デバイダーはプロにも用いられる精度が得られます。 2本組は、シャープコンパスとデバイダーのセットで、デザイナー・学生等にもご利用いただけます。 ダイカスト製で適度な重量感があります。 新たにシャープコンパスにシルバー色が加わりました。
タイプ鉛筆用 全長(mm)122 半径(Φmm)製図130
1個
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一番小さいタイプの小型スプリングコンパスは、特に小円の作図に向いています。 それぞれの用途の専用品で、差替はできません。
タイプ鉛筆用 全長(mm)82 半径(Φmm)製図20
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷

このタイプはそれぞれの用途の専用品、差替はできません。
タイプ鉛筆用 全長(mm)92 半径(Φmm)製図35
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷

タイプ鉛筆用 全長(mm)120 半径(Φmm)製図95
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

タイプ鉛筆用 全長(mm)91 半径(Φmm)製図35
1本
2,598 税込2,858
6日以内出荷

中心装置は上級機種同様に歯車を使用していますが、ヘアーライン化工は施してありません。 ドラパスの製図器は、環境に配慮したスズコバルト(代用クロム)メッキ仕上げですが、このシリーズはニッケルメッキ仕上げとなっております。
セット内容独式デバイダー、独式中コンパス鉛筆、コンパス芯(HB)
1式
3,398 税込3,738
6日以内出荷

中車に特殊ネジ(三条ネジ)を使用、中車を回さずに両脚を持ってスピーディーに開閉できます。 接合部の直径は3.5mmΦでメーカーの他のコンパスと共通です。 針の直径が2.0mmΦなので鉛筆と両針を使い分けできます。 中継をご使用いただけますと、半径250mmの大円が描けます。 コンパスシャープは3.5mmΦ中(0.3~0.9mmの4種類)を使用します。
タイプ鉛筆用 全長(mm)160 半径(Φmm)製図100(中継使用時:250)
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ロング中コンパスは、大コンパス用のコンパスシャープ・烏口をご使用いただけます。
タイプ鉛筆用 全長(mm)134 半径(Φmm)製図95
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷

1本
599 税込659
6日以内出荷

差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。 別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。
タイプ鉛筆用 全長(mm)97 半径(Φmm)製図32
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷

差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。 別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。 ロングタイプは大コンパス用のコンパスシャープ等を使用できます。
タイプ鉛筆用 全長(mm)108 半径(Φmm)製図35
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷

両袋中コンパスは、両脚が差し替えられますので、鉛筆部や烏口部を両脚に付け替えて、両線引きができます。 鉛筆部の形状を工夫し、通常の中コンパスより小さい円を描けます。
タイプ鉛筆用 全長(mm)120 半径(Φmm)製図95
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷

OSタイプはコンパスシャープ大をお使いください。
タイプ鉛筆用 全長(mm)151 半径(Φmm)製図130
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷

タイプ鉛筆用 全長(mm)137 半径(Φmm)製図165(中継使用時:230)
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷

伸縮自在の中継が本体に内蔵されていますので、中継が不要です。
タイプ鉛筆用 全長(mm)156 半径(Φmm)製図170~215
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

伸縮自在の中継が本体に内蔵されていますので、中継が不要です。
タイプ鉛筆用 全長(mm)156 半径(Φmm)製図180~225
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

タイプ鉛筆用 全長(mm)138 半径(Φmm)製図165~215(中継使用時:230~285)
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷

タイプ鉛筆用 全長(mm)28 半径(Φmm)製図165(中継使用時:230)
1本
599 税込659
6日以内出荷

伸縮自在の中継が本体に内蔵されていますので、中継が不要です。
タイプ鉛筆用 全長(mm)120 半径(Φmm)製図120~145
1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷

1.3mm段針・1.0mm段針・7Φ段鋲・7Φ鉛筆鋲・1.3mmダボ・カギネジ各1
全長(mm)31x11
1個
699 税込769
6日以内出荷

1.3mm黒段針・1.0mm黒段針・7Φ段鋲・7Φ鉛筆鋲・ダボ2種・テーパーピンの7種
全長(mm)31x11
1個
719 税込791
6日以内出荷

カッターコンパス・鉛筆コンパス・デバイダーの機能をもっています。 カッターコンパス:キャップを外して半径をご希望の数値に合わせ、裏面ロックで針を固定してください。 鉛筆コンパス:固定ネジを緩めカッターの刃を外し、クサビ状に研いだ2mm鉛筆芯を差込みネジを締めます。針を固定して使用します。 デバイダー:カッターの刃と固定針で計測したい寸法をとり、スケールで値を読み取ります。0.5cm~7.5cmの測定目盛があります。
1本
699 税込769
欠品中

カッターコンパス・鉛筆コンパス・デバイダーの機能をもっています。 カッターコンパス:キャップを外して半径をご希望の数値に合わせ、裏面ロックで針を固定してください。 鉛筆コンパス:固定ネジを緩めカッターの刃を外し、クサビ状に研いだ2mm鉛筆芯を差込みネジを締めます。針を固定して使用します。 デバイダー:カッターの刃と固定針で計測したい寸法をとり、スケールで値を読み取ります。0.5cm~7.5cmの測定目盛があります。
1個
299 税込329
6日以内出荷

品質が楽しい!誰にでも使える新しいコンパスの決定版です。 「コンパスは高い、安いものは精度が出ない」というイメージを一掃しました。 きれいな円が誰にでも描けます。 シャープコンパスは、シャープが一体化しています。 鉛筆コンパスは、鉛筆を挟み学童でも簡単に取り扱えます。(鉛筆削り付属) デバイダーはプロにも用いられる精度が得られます。 2本組は、シャープコンパスとデバイダーのセットで、デザイナー・学生等にもご利用いただけます。 ダイカスト製で適度な重量感があります。 新たにシャープコンパスにシルバー色が加わりました。
全長(mm)122 半径(Φmm)製図130
1個
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極小円専用のコンパスです。 差替式、鉛筆と烏口が使い分けできます。
全長(mm)121 半径(Φmm)製図15まで
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷

ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く切削面がなめらかです。 長時間の仕様にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。 通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。 インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。
種類円・円周・一般用
1枚
特価
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

品質が楽しい!誰にでも使える新しいコンパスの決定版です。 「コンパスは高い、安いものは精度が出ない」というイメージを一掃しました。 きれいな円が誰にでも描けます。 シャープコンパスは、シャープが一体化しています。 鉛筆コンパスは、鉛筆を挟み学童でも簡単に取り扱えます。(鉛筆削り付属) デバイダーはプロにも用いられる精度が得られます。 2本組は、シャープコンパスとデバイダーのセットで、デザイナー・学生等にもご利用いただけます。 ダイカスト製で適度な重量感があります。 新たにシャープコンパスにシルバー色が加わりました。
全長(mm)122
1式
1,198 税込1,318
6日以内出荷

品質が楽しい!誰にでも使える新しいコンパスの決定版です。 「コンパスは高い、安いものは精度が出ない」というイメージを一掃しました。 きれいな円が誰にでも描けます。 シャープコンパスは、シャープが一体化しています。 鉛筆コンパスは、鉛筆を挟み学童でも簡単に取り扱えます。(鉛筆削り付属) デバイダーはプロにも用いられる精度が得られます。 2本組は、シャープコンパスとデバイダーのセットで、デザイナー・学生等にもご利用いただけます。 ダイカスト製で適度な重量感があります。 新たにシャープコンパスにシルバー色が加わりました。
全長(mm)122 測定範囲(mm)125
1個
549 税込604
6日以内出荷

ドラパス独式大コンパスは全て差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、シャープコンパス、カッターコンパス、デバイダー等の機能をもたすことができます。
全長(mm)151 半径(Φmm)製図130(中継使用時:220)
1式
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。 別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。
全長(mm)97 半径(Φmm)製図32
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷

ドラパス独式中コンパスは全て差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、シャープコンパス、カッターコンパス、デバイダー等の機能をもたすことができます。
付属品コンパス芯2mmHB(30mm長・6本入) 全長(mm)120 半径(Φmm)製図95(中継使用時:170)
1式
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ