10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
129 税込142
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途半円分度器です 寸法(cm)12 グリーンマーク認定
1個
229 税込252
6日以内出荷

<主な機能>タテ、ヨコ、ナナメ線を描く場合・分度器を使って角度をつけた線を描く場合
用途本格的な製図ができる、コンパクトで多機能なスケールです。金属ローラーの採用で、平行線もより安定して描けます。 測定範囲(cm)15 目盛長(mm)150
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

サークル定規は1mm~110mmまでの円が、1mmピッチで(1~9mmまでは0.5mmピッチ)コンパスより早く、正確に描くことができます。 外側のサークルテンプレートは1mm~20mmの直径までご使用いただけます。 内側のサークルは、ベアリング機構によりスムーズに回転します。 中心位置は拡大レンズ付、裏面はインクエッジ付です。
用途外側のサークルテンプレートは1~20mmの直径まで使用出来ます。 回転サークル裏面は浮上式構造により円を描く場合のインクのしみ、汚れを防ぎます。 高精度の回転サークルは20~110mm直径まで使用できます。 回転サークル上の小さい穴径は、0.5mmシャープペンシルや0.1~0.3mmのサインペンの使用が可能です。 回転サークル上の大きな穴径は、0.5mmのサインペンの使用が可能です。 サークル上のクロスラインは円の中心になります。 中心位置は拡大レンズになっています。 表面のアクリル板(黄色)は目の疲れを防ぎラインが見やすくなっています。 外側サークルが360°の分度器になっています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
1式
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1式
20,980 税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ドラパス マンボウⅢ ドラパス 動画あり
世の中なんでも「映える!」が求められる時代!先生の板書だって・・・ そんな先生達の美しい曲線を描きたい!きれいな角度線を描きたい!等の声を反映し数年前まで学校の先生だった開発者(UHOLABO中村氏)が直線(定規)・曲線(コンパス)・角度線(分度器)の要素を1つにまとめた「マンボウⅢ」を開発いたしました。 従来の商品よりも小さく・持ち運びにも便利(A4サイズケースにも格納可能 Sサイズ) 更に磁石付きなので使用が終了したら黒板やホワイトボードの角にくっつけて置くことも可能。 学校や塾はモチロン、会議室のホワイトボードにも、ありそうで無かった板書サポート商品です。
用途黒板・ホワイトボード板書用サポート用品「マンボウⅢ」シリーズ! 材質定規:MDF・磁石・塩化ビニル・PET・フッ素樹脂加工
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

42-551 ドラパス ベスト定規 light ドラパス 動画あり
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。 直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。 その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください! 【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応 【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能 【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。 【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)0.8 材質(本体)ポリカーボネート
1本
799 税込879
6日以内出荷

関連カテゴリ