近藤科学
近藤科学のページです。近藤科学は、オフィスサプライ、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在56件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。
アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。
付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様アーム型Ver.2
セット内容コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル
寸法(mm)100×175×450
質量(g)約510
対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10
アズワン品番3-9317-02
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
小径ホーンのBタイプ。
KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
材質樹脂
内容ホーン本体:×2
1セット
¥429
税込¥472
6日以内出荷
1セット(6個)
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
仕様ヒューマノイド型用ROBOパワーセルEタイプ
寸法(mm)48×32.5×22
質量(g)78
対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10
バッテリー容量(mAh)800
端子【バッテリー】VHタイプコネクタ(2ピン)
アズワン品番3-9317-03
セル定数6セル(7.2V)
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
コンパクトで高出力なトルクのサーボです。
コマンドで容易に角度制御や温度・電流値の取得ができるシリアル通信対応のデジタルサーボです。
動作角度(最大)270°
ニッケル水素バッテリーの充電器
USB給電タイプのニッケル水素バッテリー(Ni-MH)6セル(7.2V)専用の充電器です。バッテリーの電源端子を接続するだけで簡単に充電を行うことができます。本体のLEDで、充電中、充電完了、スタンバイを表示します。出力5V1A~2AのUSB対応ACアダプターを使用できます(2A推奨)。
付属品USBケーブル、XH-VHタイプ変換ケーブル
バッテリー6セル(7.2V) Ni-MH専用
適合バッテリーROBOパワーセル Eタイプ(7.2V、800mAh)
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
本製品は、ArudinoUNOをKXRシリーズのバックパックに搭載するための板金と、ビス、ケーブルのセットです。RCB-4変換基板、シールドも一式付属していますので、ArduinoUNOをご用意いただければすぐに開発を始められます。
セットBとセットCの違いについて
セットBにはICS変換基板が付属していますが、セットCにはRCB-4変換基板が付属します。
一部ケーブルの本数も異なりますが、その他のセット内容に変更はありません。
RCB-4変換基板とは
RCB-4(HV/mini)を市販のマイコンボードのシリアル端子(UART)に接続するための変換基板です。TX、RXなどの通信線や電源を用意する手間が省け、接続するだけで簡単にRCB-4の制御が可能になります。
RCB-4変換基板とシールド、ライブラリを組み合わせることで、簡単にArduinoからモーション再生によるロボットを制御できるようになります。
セット内容Arduino UNO搭載用板金 ×1、RCB-4変換基板セット ×1式、KSBシールド2 ×1式、ZH接続ケーブル2A(200mm) ×2、ZH接続ケーブルB(200mm) ×2、ケーブルガイドX ×5、ビス、スペーサー※Arduino UNO、バックパックは付属していません。板金はアルマイト処理をしてありませんので、多少の傷がある場合があります。ヘッダピンは、はんだ付けが必要です。
1個
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
KRSサーボなどICSデバイスとマイコンのUARTを接続するための変換基板です。
ICSデバイスは、信号線のTx(送信)とRx(受信)が一体になっていますので、端子の接続のみ行えばICSデバイスとの通信ができるようになります。
電源端子を用意していますので、ICSデバイスへの電源供給も簡単に行えます。電顕ケーブルAやHV電源スイッチハーネス、またはLV電源スイッチハーネスと組み合わせてご利用ください。
基板上のスイッチは、UART端子のモード切り替えスイッチです。
ArduinoUNOなどUSBとシリアル端子が共用の場合は、プログラム転送時はICSデバイスを外す必要がありますが、本商品はスイッチの切り替えのみで接続先を切り替えることができます。
内部でレベル変換用の回路が入っていますので、5Vのシリアル信号だけでなく3.3Vのシリアル信号も使うことができます。
※本製品はヘッダピンをはんだ付けする必要があります。
セット内容ICS変換基板×1ヘッダピン4ピン×2
1セット
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
リチウムフェライトバッテリー用の充電器
USB給電タイプのリチウムフェライトバッテリー(Li-Fe)の2セル専用の充電器です。リチウムフェライトバッテリーのバランス端子を接続するだけで簡単に充電を行うことができます。
本体のLEDで、充電中、充電完了、スタンバイを表示します。出力5V/1A~2AのUSB対応ACアダプターを使用できます(2A推奨)。
付属品USBケーブル
バッテリー2セル(6.6V) Li-Fe専用
コネクタバランスコネクタ:JST-XHタイプ
適合バッテリーROBOパワーセル F2-850(6.6V、850mAh)
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
近藤科学のB3Mシリーズ、KRS-6000シリーズのボトムケースに取り付けるフリーホーン
サーボボトムケースのフリー軸に取り付けることで、サーボアームなどを装着することができます。ベアリングを使用しており、スムーズな両軸支持が可能です。高精度で剛性の高いアルミ製です。
6個セットです。
セット内容ホーン本体×6個、フラットヘッドホーン止めビス×6個、ワッシャー×6個
1セット
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
近藤科学のB3Mシリーズ、KRS-6000シリーズのボトムケースに取り付けるフリーホーン
サーボボトムケースのフリー軸に取り付けることで、サーボアームなどを装着することができます。ベアリングを使用しており、スムーズな両軸支持が可能です。高精度で剛性の高いアルミ製です。
セット内容ホーン本体×1個、フラットヘッドホーン止めビス×1個、ワッシャー×1個
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
キューブ型4000シリーズのトルクタイプのサーボモーター
ロボットに組み込みやすく、特殊アルミギヤを採用しボールベアリングなどで剛性もしっかり確保しています。
付属品接続ケーブルG ブラック(400mm)×6本
寸法(mm)43×32×32.5(突起部除く)
質量(g)61.2(接続ケーブル、サーボホーン含まず)
備考シリアル/PWMを使用条件に合わせて選択可能。※ICS USBアダプターHSが別途必要です。
タイプ特殊アルミギヤ
通信方式ICS3.5
モード設定シリアルモード
最大トルク41.7kg・cm(11.1V時、静止状態)
動作角度270°
通信速度115200bps ID:0
通信規格ICS3.5
最高速度(°/s)0.17/60°(11.1V時、無負荷状態)
ケースKRS-4030シリーズ
1セット
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
ギヤ:金属ギヤ
全段金属ギヤを採用することで十分な耐久性を確保し、軸をベアリングで支えることで安定した動作を実現しました。
ケース:KRS-3200シリーズ
シャープな形状のKRS-3200シリーズのケースで、ロボットのシルエットをすっきりとまとめることができます。また、表面に凹凸が少ないためフレームの設計も簡単になりました。
通信仕様:ICS3.6
通信には、シリアルとPWMを選択できるICS3.6を採用しました。ICS3.6は、ICS3.5の上位互換仕様です。ICS3.5の内容に現在値を取得するコマンドを実装しました。ストレッチやスピードを読み込むコマンドと同じように現在値を読み込めるので、プログラムでサーボを制御する際に便利です。
互換性について
ICS3.6はICS3.5/ICS3.0の上位互換なので、そのまま置き換えられます。
※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
付属品M3×8低頭ホーン止めビス ×1
寸法(mm)33×15×26(突起部除く)
質量(g)27.2
種類金属ギヤ
材質(ケース)樹脂
対応コントロールボード:RCB-4HV、RCB-3HV、KCB-5
電源電圧(V)6~7.4
インターフェースDual USBアダプターHS、ICS USBアダプターHS
モード設定ノーマルモード(PWM/シリアル両対応)
ケーブル固定式
コネクタサーボコネクタ
モード回転モード可
ケーブル長(mm)350(ブラックケーブル)
最大トルク9.3kgf・cm(7.4V時)、7.5kgf・cm(6.0V時)
動作角度270°(±135°)
通信速度115200/625000/1250000bps
通信規格ICS3.6(シリアル/PWM選択式)
信号レベルTTL
ギヤ比290.17:1
最高速度(°/s)0.13/60°(7.4V時)、0.18/60°(6.0V時)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
アルミ製でがっちりとサーボのパワーを伝えます。
KRSサーボ定番のローハイトタイプ。
内容6個入り
1セット
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
アルミ製でがっちりとサーボのパワーを伝えます。
KRSサーボ定番のローハイトタイプ。
セット内容ホーン本体×1フラットヘットホーン止めビス×1ワッシャー×1
対応機種KRS-2500シリーズ
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ICS3.0/3.5対応,ノーマル、シリアル専用のロボット用コントロールボードです。
ルネサステクノロジ社製M16C/26Aマイコンを採用。
2系統のICS3.0対応デバイス用シリアルポート8ポートを用意しており、最大36個のICS3.0デバイスを接続可能。
アナログ端子が10ポート、PIO(プログラマブルI/O)端子が10ポートと拡張性も抜群さらに、ADポートとは別に電源管理用ADポートも用意。
COMポートは最大1.25Mbpsの高速通信を実現。
HeartToHeart4を使えば、簡単にモーションを作れます。
仕様PIO:10
寸法(mm)45×35(突起部除く)
電源電圧HV仕様(9V~12V)
接続方法デイジーチェーン
接続ICS最大接続36
対応サーボ:ノーマル シリアル専用
端子AD10
通信速度115200/625000/1250000
通信規格ICS3.0/3.5
信号レベルTTL
対応ソフトウェアHeartToHeart4
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
3軸加速度センサー
ロボットが倒れた際の起き上がり判定など、ロボットの姿勢を検出するために使用します。
3軸それぞれについて、水平状態で約1.65Vを出力し、軸方向の傾きにより電圧が変動します。
ロボットの移動による振動をフィルターにより除去しています。これにより、傾きのみを取得することが可能です。フィルターを通さない素のデータを、基板裏のパターンから取得することも可能です。
基板裏に3.3Vで使用するためのパターンを用意しています。詳細は、取扱説明書をメーカーのWEBページからダウンロードしてご確認ください。
サーボコネクタのケーブルが付属しますので、KHR-3HVなどRCB-4、またはKCB-5搭載のロボットにおすすめです。
セット内容RAS-3 ×1個、ZH接続ケーブルB(ZH⇔サーボコネクタ)(100mm)×3本
寸法(mm)28×16×6.7
質量(g)2.1
対応機種RCB-4HVKCB-5RCB-3HVRCB-3J
電源電圧(V)4~12
消費電流(mA)1.1
1セット
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
ボタンの数がポイント!モーションの割り当てがたくさんできます!
KRC-5FHはロボット用無線コントローラです。各ボタンを押すことで、そこに割り当てられたモーションを再生することができます。2.4GHz電波帯を使用していますので従来のクリスタル交換は不要です。
送信機と受信機をペアリングすることで1対1の無線コントロールが可能です。
斜めボタンやスペシャルボタンなど、市販のゲームコントローラよりボタンの数が多いので、より多くのモーションをワンアクションで再生できます。
送信機の中央部にモーション再生用のスペシャルボタンを増設!必殺技やスローインなど特別なモーションを登録したボタンがすぐにわかるように増設しました。マネージャーソフトで割り当てを変更することも可能です。
送信機、受信機共にアンテナを内蔵していますので、アンテナの取り回しを気にすることなく組み込むことができます。※受信機を金属製品で囲まないようご注意ください。
送信機にはアナログ端子が4つ装備されています。ここにセンサーを取り付ければ、アナログでロボットをコントロールすることが可能になります。※アナログ端子は3.3V仕様です。
ジョイスティックを取り付ければスティックの傾きで操作でき、加速度センサーを取り付ければセンサーの傾きで制御することも可能です。※センサー値で制御する場合、モーションの制作、改造をする必要があります。
送信機本体には自作グリップを増設するためのグリップホルダーがついています。ここに3Dプリンターなどで作ったオリジナルグリップを固定すれば、自分の手にあったマイコントローラーに改造することが可能です。
仕様【KRR-5FH 受信機】ID:31(固定)、接続可能ボード:【KRR-5FH 受信機】RCB-4HV/RCB-3HV/KCB-5 ※KCB-5 に KRR-5FH 用サンプルプログラムは付属していません。
セット内容KRC-5FH送信機 x 1、KRR-5FH受信機 x 1、2-5 低頭タッピングビス x 5、ZH 接続ケーブル B(100mm) x 1、ZH 接続ケーブル B(100mm)白赤黒線x 1、二又コード II x 1
サイズ【KRR-5FH 受信機】35 x 30 x 10.5 mm(コネクタ含まず)
電源【KRC-5FH 送信機】2.4V~3.6V 単 4 乾電池2個
入力電圧(V)【KRR-5FH 受信機】6~12
対応【KRC-5FH 送信機】受信機:KRR-5FH、【KRR-5FH 受信機】送信機:KRC-5FH
消費電流(mA)【KRC-5FH 送信機】85 電波出力時(アナログ入力端子に未接続の場合)、【KRR-5FH 受信機】30
出力(mW)【KRC-5FH 送信機】2.4GHz FHSS 電波出力:1(国内認証取得済)
通信速度【KRR-5FH 受信機】115200bps(初期設定値)/1.25Mbps
最大接続台数【KRC-5FH 送信機】32台(動作保証は16台まで)、【KRR-5FH 受信機】32台(動作保証は 16 台まで)
操作キー【KRC-5FH 送信機】電源キー x1、8方向キー x2、シフトキー x4、スペシャルキー x2
アナログ入力【KRC-5FH 送信機】4個
1セット
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
KHRシリーズに搭載されているスイッチハーネス。
HVバッテリーのコネクタに対応しています。
セット内容ケーブル本体のみ
対応製品KHR-1HV/2HV
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
HVシリーズ用コネクターのセット。
HVバッテリーの充電用コードや延長コードなどの作成に。
対応製品HVシリーズ
内容【5セット入り】コネクタ:B3P-VH ×5、ハウジング:VHR-3N ×5、コンタクトピン:SVH-21T-P1.1 ×10
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
小径ホーンのBタイプ。
KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
材質樹脂
内容ホーン本体:×12
1セット
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
小径フリーホーンのCタイプ。
KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
材質樹脂
内容ホーン本体:×2
1セット
¥429
税込¥472
6日以内出荷
小径フリーホーンのCタイプ。
KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
材質樹脂
内容ホーン本体:×12
1セット
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
MD-2、電源ユニットとさらにMD-1(ニュートラルブレーキ仕様)が2つ付属するお得なセットです。
モータを4つ使用するマシンにお勧めです。
セット内容送信機:マルチコントローラーMC-8 ×1、受信機:マルチレシーバーMR-8 ×1、ESC:MD-2(ツインモーターミキシングESC) ×1、MD-1(ニュートラルブレーキ仕様) ×2、電池ボックス+スイッチ:電源ユニット ×1
寸法(mm)【送信機 MC-8】150.0×84.5×61.0、【受信機 MR-8】27.0×28.0×15.0
質量(g)【送信機 MC-8】145.5(電池含まず)、【受信機 MR-8】7.0
電源【送信機 MC-8】単4乾電池、単4型充電式電池×4本(別売)/【受信機 MR-8】3.0~6.6V
チャンネル数【送信機 MC-8】8(スティック操作4系統+スイッチ操作4系統)/【受信機 MR-8】8
対応【送信機 MC-8】受信機:MR-8 ※KRR-1、KRR-5FHは使用できません【受信機 MR-8】送信機:MC-8 ※KRC-5FHなどMC-8以外の送信機とは通信できません。
使用電源【受信機 MR-8】乾電池、または充電式電池 (Ni-MH 3~5s、Li-Fe 1~2s、Li-Po 1s)
消費電流(mA)【送信機 MC-8】50以下/【受信機 MR-8】40以下(受信動作時)
使用時間【送信機 MC-8】連続17時間以上使用可能(条件により異なります)
ケーブル【受信機 MR-8】3.3V
受信周波数【受信機 MR-8】2.4GHz
電波到達距離(m)【送信機 MC-8】片翼50 ※環境や受信アンテナ状態により増減します
送信周波数(GHz)【送信機 MC-8】2.4
1セット
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
送信機MC-8と受信機MR-8、MD-2が付属するお得なセット
送信機MC-8と受信機MR-8の他に、スピードコントローラMD-2(ツインモーターミキシングESC)が付属しますので、2個のモーターを使用して移動するマシンを無線コントローラで制御することができます。
MD-2は、1つのユニットで2個のモーターを動かすことができるスピードコントローラです。MD-2の内部でモーターにミキシングをかけているので、ツインモーターのタンクモデルなどでもラジコンカーのようにスティックの上下操作で前進/後進、左右操作で左右旋回を可能にします。これにより、RCカー同様の直感的な操作に加え、信地/超信地旋回が実現可能になります。MD-2の詳細は、こちらの商品ページをご参照ください。
さらに、マシンの電源に便利なスイッチ付き電池ボックスも付属します。このセットで移動の為にモータを2個搭載したロボットを無線化するために必要なアイテムが揃います。
DCモータ制御のロボットを簡単に無線化!8CHコントローラ
MC-8は、PWM信号で制御する機器を8CH制御できるマルチコントローラです。RCカーの操縦は元より、工作セットや自作ロボットなどPWM信号で動作するサーボやスピードコントローラを搭載したマシンの無線コントロールにお勧めです。MC-8専用の受信機MR-8と組み合わせてご利用できます。
セット内容送信機:マルチコントローラーMC-8 ×1・受信機:マルチレシーバーMR-8 ×1・ESC:MD-2(ツインモーターミキシングESC) ×1・電池ボックス+スイッチ:電源ユニット ×1
寸法(mm)【受信機 MR-8】27.0×28.0×15.0
サイズ【送信機 MC-8】150.0×84.5×61.0mm
質量(g)【送信機 MC-8】145.5(電池含まず)、【受信機 MR-8】7.0
電源【送信機 MC-8】単4乾電池、単4型充電式電池×4本(別売)/【受信機 MR-8】3.0~6.6V
チャンネル数【送信機 MC-8】8(スティック操作4系統+スイッチ操作4系統)/【受信機 MR-8】8
対応【送信機 MC-8】受信機:MR-8(※KRR-1、KRR-5FHは使用できません)【受信機 MR-8】送信機:MC-8(※KRC-5FHなどMC-8以外の送信機とは通信できません。)
使用電源【受信機 MR-8】乾電池、または充電式電池(Ni-MH 3~5s、Li-Fe 1~2s、Li-Po 1s)
消費電流(mA)【送信機 MC-8】50以下/【受信機 MR-8】40以下(受信動作時)
使用時間【送信機 MC-8】連続17時間以上使用可能(条件により異なります)
ケーブル【受信機 MR-8】3.3V
受信周波数【受信機 MR-8】2.4GHz
電波到達距離(m)【送信機 MC-8】片翼50 ※環境や受信アンテナ状態により増減します
送信周波数(GHz)【送信機 MC-8】2.4
1セット
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
シリアルUSBアダプターHS(No.02042)とICSUSBアダプターHS(No.02043)の機能を統合した、多機能USBアダプター
スイッチの切り替えで「シリアルモード」「ICSモード」を選択することができます。
モードにあわせて本体上面にあるLEDの色が変化しますのでUSBのモードがすぐに分かります。
ICSモード:赤
シリアルモード:緑
ボードやサーボ間の通信速度を最大1.25Mbpsまで設定可能\なハイスピード対応。
KRSシリーズ、RCBシリーズの全製品、KRI-3、KBT-1などのICS対応デバイスがこのUSBアダプターで通信可能。
付属品シリアル、ICS両USBの付属品が全て入っています。二又コードⅡ×1、白黒線延長コード×1、シリアル延長ケーブル(1.5m)×1、変換コード(HVバッテリー用)×1、変換コード(LVバッテリー用)×1、ZH変換ケーブル ×1、保護シール(本体用)×1、※「変換コード(HVバッテリー用)」は、ROBOパワーセルC/Dタイプのコネクターとサーボコネクターの変換コードです。 ICSモードでサーボを動作させる際に電源を供給するために使用します。
寸法(mm)52×15×9
対応OSWindowsXP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64bit)
動作環境ICSモード、シリアルモードともに300~1.25Mbps(TTLレベル)
USBUSB1.1/2.0
1セット
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:サーボモータ●カテゴリー:ロボットパーツ
アズワン品番68-2107-59
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:バックパックセット●カテゴリー:ロボットパーツ
アズワン品番68-2061-69
1セット
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:ケーブルガイド●カテゴリー:ロボットパーツ
アズワン品番68-2061-70
1セット
¥859
税込¥945
8日以内出荷
仕様●カテゴリー:サーボモーターホーン、アーム●タイプ:アルミサーボホーン●カテゴリー:サーボモーターホーン、アーム
アズワン品番68-2216-65
1セット(6個)
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
仕様●カテゴリー:サーボモーターホーン、アーム●タイプ:アルミサーボホーン●カテゴリー:サーボモーターホーン、アーム
アズワン品番68-2216-64
1個
¥1,498
税込¥1,648
23日以内出荷
仕様●カテゴリー:サーボケーブル●タイプ:ZH接続ケーブル●カテゴリー:サーボケーブル
アズワン品番68-2108-89
1セット
¥8,498
税込¥9,348
10日以内出荷
仕様●カテゴリー:ロボット用バッテリー●タイプ:ROBOパワーセル●カテゴリー:ロボット用バッテリー
アズワン品番68-2071-97
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:ツインモーターミキシングESC●カテゴリー:ロボットパーツ
アズワン品番68-2058-19
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
仕様●カテゴリー:サーボモーター本体●タイプ:KRS-3301 ICS●カテゴリー:サーボモーター本体
アズワン品番68-2033-49
1セット(6個)
¥27,980
税込¥30,778
23日以内出荷