2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース:KRS-2500シリーズ。通信仕様:ICS3.6。互換性について。※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーン含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×6●ZH接続ケーブル2B(300mm)×6●M3×8低頭ホーン止めビス ×6 アズワン品番67-0384-60
1セット
78,980 税込86,878
5日以内出荷

KRS-3302 ICSは、キューブタイプの小型サーボモータです。樹脂ギヤ、コアードモータを採用し手軽な価格帯でありながら、スムーズな動作と程よいトルクを実現しました。金属ギヤを採用しハイトルクなKRS-3304R2 ICSとケースが同寸法なので、同じフレームを使用して組
仕様●トルクとスピード●【7.4V時】●最大トルク:6.7kg・cm●最高スピード:0.16s/60°●【6.0V時】●最大トルク:5.5kg・cm●最高スピード:0.20s/60°●寸法:32.5×26×26mm(突起部除く)●重量:26.4g●最大動作角度:270°(±135°)●ギヤ種類:樹脂ギヤ●ケース材質:樹脂●ギヤ比:262.92:1●電源電圧:6~7.4V●ケーブル:脱着式●コネクタ:ZHコネクタ●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ノーマルモード(PWM/シリアル両対応)●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4mini/RCB-4HV/RCB-3HV/KCB-5/RCB-3J ※以下PWM限定●インターフェース:Dual USBアダプターHS/ICS USBアダプターHS●付属品●ZH 接続ケーブル A(300mm)×6 本●ZH 接続ケーブル B(300mm)×6 本●M3×6 低頭ホーン止めビス×6 本 アズワン品番67-0350-93
1セット
27,980 税込30,778
10日以内出荷

関連カテゴリ