2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動投入機対応の低粘度柔軟剤。柔軟成分(植物由来)が繊維の1本1本に浸透し、ふんわり柔らかくやさしく仕上げます。汗や水分を吸収しやすく気持ちの良い肌触りです。風 合 い:複数の柔軟成分を組み合わせることで、繊維の1本1本をなめらかな感触に仕上げて、洗濯物をソフトな肌触りに際立たせます。繰り返し使用することで、よりふんわりした、やさしい肌触りに仕上げます。肌への安全:肌に直接触れるものだからこそ、安全成分を使用しています。柔軟成分は毛髪化粧品原料であり、ヘアコンディショナーとして風合い、滑り性の評価の高い成分を使用しています。環境配慮:天然成分由来なので、良好な生分解性があり、環境にもやさしい柔軟剤です。繊維の安全:柔軟成分は化粧品原料のため、繊維表面を傷めることなく吸着し、効果を発揮します。これらの成分が、繊維を包み込み、摩擦などから繊維のダメージを抑制し、繊維を長持ちさせます。吸 湿 性:吸湿性に優れているので、繊維が持つ本来の性質を損なわず、汗や水分をしっかり吸水することで心地よいタオルやシーツを保ちます。防 シ ワ:柔軟成分が繊維を包み込み、しなやかな弾力性を繊維にもたせることで洗濯ジワが気にならない仕上がりになります。静電気防止:帯電防止作用で静電気が溜まりにくい環境を作ります。ほこりや花粉の吸着を抑制します。からみ防止:繊維保護成分が摩擦を軽減します。そのため、洗濯時の洗濯物のからみを軽減したり、繊維同士の摩擦による毛羽立ちを抑制することで毛玉のできにくい衣類にします。低 温 可:冷水や温水に入れた際にも速やかに溶け、洗濯物にムラなく吸着して効果を発揮します。なめらか:繊維の表面を滑らかに仕上げているので、効率よくアイロンがけができます。除菌効果:人体に安全な特殊除菌剤により、目に見えない有害な雑菌をしっかり除菌します。自動投入:全ての機械(自動投入機)に対応できて、水の中で分散しやすいようなサラサラタイプに調整しました。最後のすすぎの際に投入してください。(一般衣料、毛布、こたつ掛け布団)
用途コインランドリー用の柔軟剤です。 成分陽イオン界面活性剤、安定剤、その他 シリーズソフター 内容量(kg)18 商品タイプ業務用
1箱(18kg)
6,798 税込7,478
8日以内出荷

除菌成分・消臭成分を配合した衣類用柔軟仕上剤。衣類のニオイ、香水のニオイなどを無くし、風合いの良い衣料に仕上がります。衣類の地のり、光沢、風合いを良くします。帯電防止剤が折りジワ、着ジワを防ぎます。防虫防カビ剤配合でカビや虫の発生を防ぎます。[脱水工程]。均一に絞ってください。強く絞ると、細かいシワや本品が逃げて困ることがあります。[乾燥]。落差や熱により縮むことがあります。また、タンブラー乾燥をすると糸がほつれることがあります。従って、シワが無くなってから自然乾燥で80%程度乾燥させてから、タンブラー乾燥することをお勧めします。
用途コインランドリー用の柔軟剤です。 成分陽イオン界面活性剤、消臭成分、他 内容量(kg)18 商品タイプ業務用
1箱(18kg)
7,198 税込7,918
8日以内出荷

関連カテゴリ