4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コインランドリー用の強力酵素入中性洗剤です。防虫防カビ剤配合の衛生加工品です。泡切れ、汚れ落ちは最高です。色・艶が良く仕上がります。
用途コインランドリー用の洗剤です。 成分陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、キレート剤、帯電防止剤、酵素剤、艶出し剤、衛生除菌剤 液性中性 内容量(kg)17 商品タイプ業務用
1箱(17kg)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

介護用専用洗剤です。老人ホーム・病院等の汚物 (大・小便、嘔吐物) の汚れ落とし剤、しみ抜き剤。クリーニング工場・リネン工場等の黄変除去・しみ抜き剤。しみ抜き→洗浄→柔軟仕上げの3工程を1工程で!。(業務の省略化、経済性を図ったワンショット洗剤)。強力洗浄性・・・種々の成分が油、こびりついた汚れに強力に浸透し、短時間で汚れが取れます。血液・汗ジミ・油ジミ等のシミは簡単に除去でき、白物・色柄衣料も艶、光沢がでて、。鮮やかな色に上がります。除菌効果性・・・防虫・防カビ剤配合のため、除菌効果があり、衛生上役立ちます。安 全 性 ・・・食添用原料で製造しておりますので、毒性はありません。経 済 性 ・・・しみ抜き・洗浄・柔軟3つの効果があり、1工程で仕上がりますので非常に経済的です。消 臭 効 果・・・消臭する成分が配合されているため、臭いがなくなります。無 公 害 性・・・排水後もBOD・COD・SS・PH等の心配はありません。 肌と環境に優しい商品です。作 業 効 果・・・洗いの時に指定量を投入するだけで今までの3工程を1工程で行うため、業務の省力化を図れます。また、衛生除菌・艶出し・帯電防止等の効果もあります。標準使用量・・・洗濯物 4kg : 30cc/8kg : 60cc/10kg : 75cc/20kg : 150cc。ひどい汚れの場合、標準使用量の1.2~1.5倍の量でご使用下さい。
用途介護用洗剤 成分界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド)、キレート剤、除菌剤 タイプキュービーテーナー箱 内容量(kg)18 商品タイプ業務用
1箱(18kg)
9,900 税込10,890
8日以内出荷

コインランドリーのスニーカー用洗剤です。〇泥汚れなどの汚れ落ち抜群 。〇泡切れがよい 。〇色・艶の良い仕上り 。〇防虫防カビ剤配合。水20L に対し本品 30ml
用途コインランドリー用の洗剤です。 成分非イオン界面活性剤、キレート剤、帯電防止剤、艶出し剤、衛生除菌剤 内容量(kg)18 商品タイプ業務用
1箱(18kg)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

除菌成分・消臭成分を配合した衣類用柔軟仕上剤。衣類のニオイ、香水のニオイなどを無くし、風合いの良い衣料に仕上がります。衣類の地のり、光沢、風合いを良くします。帯電防止剤が折りジワ、着ジワを防ぎます。防虫防カビ剤配合でカビや虫の発生を防ぎます。[脱水工程]。均一に絞ってください。強く絞ると、細かいシワや本品が逃げて困ることがあります。[乾燥]。落差や熱により縮むことがあります。また、タンブラー乾燥をすると糸がほつれることがあります。従って、シワが無くなってから自然乾燥で80%程度乾燥させてから、タンブラー乾燥することをお勧めします。
用途コインランドリー用の柔軟剤です。 成分陽イオン界面活性剤、消臭成分、他 内容量(kg)18 商品タイプ業務用
1箱(18kg)
7,198 税込7,918
8日以内出荷