2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

泰榮エンジニアリング酸欠警報ユニット OM-25MFシリーズ
酸素モニターからの警報発報・停止信号により回転灯が作動・停止します。
寸法(mm)130×284×88 質量(kg)1.6 電源AC100V 1A 50/60Hz コード長さ(m)(電源)5(2Pプラグ) センサー分離型 検知原理(酸素モニター部)ガルバニ電池式、測定範囲:0~100%O2、表示精度:±0.5%O2(at 0~30%)、応答速度:約15秒(90%応答)、警報開始設定値:18±1%O2以下、表示:センサー残量・電池寿命・エラー・酸素モニター内温度、サイズ:80×31×150mm、重量:約270g、電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(別売・1-5664-13)
1台
149,800 税込164,780
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)