カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 泰榮エンジニアリング
  • モノタロウ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(923)
  • 三菱ふそう(298)
  • ミツビシ(85)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • SMC(33)
  • エスコ(26)
  • オザック精工(24)
  • ハリケーン(22)
  • ビーエム機器(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(15)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(15)
  • AC-PERFORMANCELINE(15)
  • イスカル(14)
  • BEAMS(ビームス)(13)
  • NEG(日電理化硝子)(11)
  • スバル(10)
  • 三菱マテリアル(9)
  • アズワン(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MF-10」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸欠警報ユニット OM-25MFシリーズ 泰榮エンジニアリング酸欠警報ユニット OM-25MFシリーズ泰榮エンジニアリング
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷から22日以内出荷
酸素モニターからの警報発報・停止信号により回転灯が作動・停止します。
寸法(mm)130×284×88質量(kg)1.6電源AC100V 1A 50/60Hzコード長さ(m)(電源)5(2Pプラグ)センサー分離型検知原理(酸素モニター部)ガルバニ電池式、測定範囲:0~100%O2、表示精度:±0.5%O2(at 0~30%)、応答速度:約15秒(90%応答)、警報開始設定値:18±1%O2以下、表示:センサー残量・電池寿命・エラー・酸素モニター内温度、サイズ:80×31×150mm、重量:約270g、電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(別売・1-5664-13)
酸欠警報 泰榮エンジニアリング酸欠警報泰榮エンジニアリング
149,800税込164,780
1個
17日以内出荷
酸素モニタ OXYMAN OM-25シリーズ 泰榮エンジニアリング酸素モニタ OXYMAN OM-25シリーズ泰榮エンジニアリング
89,980税込98,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。 清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。 ユーザガスによる手動校正もできます。 2チャンネル計測、データロギングができます。 パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
寸法(mm)80×31×150質量(g)約270(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ)表示デジタル3.5桁測定精度±0.5% O2(0~30%O2)検知原理ガルバニ電池拡散式測定レンジ0~100% O2応答速度約15秒(90%応答)検知対象ガス酸素
酸素モニタ OXYMAN 校正証明書付 OM-25シリーズ 泰榮エンジニアリング酸素モニタ OXYMAN 校正証明書付 OM-25シリーズ泰榮エンジニアリング
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。 清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。 ユーザガスによる手動校正もできます。 2チャンネル計測、データロギングができます。 パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
寸法(mm)80×31×150質量(g)約270(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ)表示デジタル3.5桁測定精度±0.5% O2(0~30%O2)検知原理ガルバニ電池拡散式測定レンジ0~100% O2応答速度約15秒(90%応答)検知対象ガス酸素校正証明書一般校正
remf-1305特集