動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
セット内容ベース2本、ポール4本
材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング
色ホワイト
タイプ天井付け
種類室内天井吊型(スポット型)
耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本まで
ベース長(mm)1000
付属ビス有無有り:鉄
動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
セット内容ベース2本、ポール4本
材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング
全長(mm)1000
色ホワイト
タイプ天井付け
種類室内天井吊型(スポット型)
耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本まで
ベース長(mm)1000
付属ビス有無有り:鉄
国産竹材100%使用したオシャレな天井付け室内物干し金物です。暮らし、文化、社会。そのために竹ができること。しなやかで強く、日本家屋に多く使われていた竹。木材に比べ成長も早く、環境負荷の少ない持続可能資源と言われています。一方、放置された竹林による他樹木の育成妨げ(竹害)も注目されています。森林保全のために何ができるか。この素材を私たちの暮らしにどう活かしていくか。私たちが出した答えがこちらです。業界最小径の取付ベース採用しながらも、シャフトの着脱も簡単に行えます。竹集成材。素朴な風合いと高い強度を備えた素材。(竹の原材料はすべて鹿児島県産の孟宗竹を使用しています。)。集成材の接着剤には安心なノンホルムアルデヒド製品を使用しています。(JIS規格 F☆☆☆☆/日本接着剤工業会規定F☆☆☆☆)。材料のムダを減らす「充填図形」。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、連結ナット:ステンレス、フープ:竹集成材
色ポール:ホワイト
種類室内天井吊型(スポット型)
耐荷重(kg)8/本
付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ
グリーンマーク認定
物干し竿を着脱しやすいオープン型フックタイプの天井付け室内物干し金物。フック部分はグリップ性のあるポリエチレンコーティングを使用!業界最小径の取付ベースを採用しながら、シャフトの着脱も簡単に行える設計です。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング
全長(mm)555
タイプ天井付け
種類室内天井吊型(スポット型)
耐荷重(kg)8/本
長さ(cm)55.5
付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ
スタイリッシュでシンプルな室内専用の伸縮物干し竿です。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
材質パイプ:スチールコPPコーティング、キャップ:PP、ブレーキ部:PA・PC
色ホワイト(白)
タイプ伸縮物干竿
耐荷重(kg)10
パイプ径(Φmm)外パイプ:約Φ26(キャップ径Φ30)、内パイプ:約Φ22(キャップ径Φ25)
伸縮サイズ(m)約1.4~2.4
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
物干し竿を着脱しやすいオープン型フックタイプの天井付け室内物干し金物。フック部分はグリップ性のあるポリエチレンコーティングを使用!業界最小径の取付ベースを採用しながら、シャフトの着脱も簡単に行える設計です。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
種類室内天井吊型(スポット型)
耐荷重(kg)8/本
材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング
付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ
タイプ天井付け
長さ(cm)65.5
全長(mm)655
関連キーワード