9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付 寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

本製品は防振、防音、緩衝の効果を兼ね備えています。
硬度60 材質クロロプレンゴム 穴径(Φmm)13 寸法t(mm)10 許容荷重(N/cm2)19.61~39.22
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着面は両面仕様です。
用途プラベースのズレ防止用ゴムシート。 材質天然ゴム 厚さ(mm)2 サイズ(mm)205.5
1セット(10枚)
5,998 税込6,598
5日以内出荷


ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110 寸法H(mm)100 許容面荷重(N[kgf])7840[800]
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付 質量(kg)2.3 寸法L(mm)150 寸法H(mm)100 寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110 許容面荷重(N[kgf])7840[800]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付 寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

因幡電工防振パット GP-100-10
エコ商品
は防振(振動の伝達防止)、防音(雑音の吸収)、緩衝(衝撃の緩和、吸収)の効果を兼ね備えています。突起部の長手方向に直交する形で、50mmピッチのカットラインが入っています。突起部の間隔は十分に開いており、重量物を載せても吸振性を損いません(突起部と突起部が接触しない設計になっています) 重ね置きができます。
用途エアコン室外機、ポンプ、コンプレッサ、発電機などの機械から発生する振動を吸収し床や建物への振動伝達を防ぎます。振動によって発生する騒音を低減する効果もございます。 仕様-02(空調関連) 材質NR+SBR 長さ(mm)1000 幅(mm)100 厚さ(mm)10 質量(g)1250 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
42,980 税込47,278
5日以内出荷