軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
こんなお得な商品も!

エアコン樹脂架台
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
トラスコ品番761-3881
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
材質PVC+ABS(格子部)
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調グレー
材質PP
使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付
質量(kg)2.3
寸法L(mm)150
寸法H(mm)100
寸法W1(mm)120
寸法W2(mm)110
許容面荷重(N[kgf])7840[800]
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
対候性に優れた溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)です。アングルやブラケットの高さを最大160mm高くできます。組み付けボルト付き。
用途アングルやブラケットの支持に使用します。
セット内容ベースL×1、ベースR×1、W3/8六角ボルト(L=25mm)×4、W3/8六角ナット×4、W3/8平ワッシャー×8
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
粘着面は両面仕様です。
用途プラベースのズレ防止用ゴムシート。
材質天然ゴム
厚さ(mm)2
サイズ(mm)205.5
1セット(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
用途40mm幅のC型チャンネルおよびL型アングル取付用のインシュレーションです。
材質PVC
全長L(mm)1000
1箱(2個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。
コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。
材質PVC
種類ウォールカバー
関連キーワード