「エアコン 取り付け ネジ」の検索結果
ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途全ねじボルト取り付けタイプ 片吊り用。
ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196[20]
厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0
タイプ全ねじボトル取付タイプ
仕様位置ズレ防止穴付き
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196(20)
地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。
振れ抑制用全ねじボルトの交点に取り付ける事でさらに振れを抑制します。
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工
適合(全ねじボルト)W3/8
セット内容本体×1個、補強金具×2個
材質本体:SUS、補強金具:クロメート
1箱(20個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工!
バネ材により各ボルトへ仮止め可能
ガイド部に沿わせて簡単取り付け
ボルト締付が一括でできる
寸法A(mm)55
寸法B(mm)60
寸法C(mm)38
適合ねじW3/8
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工!
バネ材により各ボルトへ仮止め可能
ガイド部に沿わせて簡単取り付け
ボルト締付が一括でできる
適合ねじW3/8
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工!
バネ材により各ボルトへ仮止め可能
ガイド部に沿わせて簡単取り付け
ボルト締付が一括でできる
適合ねじW3/8
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷