カテゴリ

  • 空調・電設資材(27)
    • エアコン架台(7)
絞り込み
ブランド
  • 因幡電工
  • モノタロウ(6)
  • 伊勢藤(3)
  • イチネンTASCO(9)
  • メック(7)
  • BIGM(丸山製作所)(243)
  • Panasonic(パナソニック)(299)
  • Modes(12)
  • UNION(ユニオン産業)(10)
  • YAMAZEN(山善)(21)
  • ミツビシ(886)
  • 三菱ふそう(610)
  • 日野自動車(411)
  • MAZDA(マツダ)(386)
  • トヨタ(316)
  • SK11(244)
  • いすゞ自動車(228)
  • ニッサン(203)
  • CKD(127)
  • スバル(107)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアコン 部品」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振パット GP-100-10 因幡電工防振パット GP-100-10因幡電工
42,980税込47,278
1箱(20枚)
5日以内出荷
は防振(振動の伝達防止)、防音(雑音の吸収)、緩衝(衝撃の緩和、吸収)の効果を兼ね備えています。突起部の長手方向に直交する形で、50mmピッチのカットラインが入っています。突起部の間隔は十分に開いており、重量物を載せても吸振性を損いません(突起部と突起部が接触しない設計になっています) 重ね置きができます。
用途エアコン室外機、ポンプ、コンプレッサ、発電機などの機械から発生する振動を吸収し床や建物への振動伝達を防ぎます。振動によって発生する騒音を低減する効果もございます。仕様-02(空調関連)材質NR+SBR長さ(mm)1000幅(mm)100厚さ(mm)10質量(g)1250RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保持具 因幡電工ケーブル保持具因幡電工
1,898税込2,088
1袋(10個)
4日以内出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質POM色調アイボリー
SD浮かし架台スペーサー 因幡電工SD浮かし架台スペーサー因幡電工
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質AES色調アイボリー
SD浮かしパーツ架台 因幡電工SD浮かしパーツ架台因幡電工
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質AES色調アイボリー
SD浮かしカバー外れ防止金具 因幡電工SD浮かしカバー外れ防止金具因幡電工
3,298税込3,628
1袋(10個)
5日以内出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質SUS色調アイボリー
SD浮かしダクト架台 因幡電工SD浮かしダクト架台因幡電工
5,498税込6,048
1袋(10個)
4日以内出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質(本体)AES/(内側補強金具)高耐食性溶融亜鉛メッキ銅板色調アイボリー
PD ジョイント 因幡電工PD ジョイント因幡電工
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
用途直線継手アイボリー
PDダクト 切り欠き補強部材 因幡電工PDダクト 切り欠き補強部材因幡電工
339税込373
1個
7日以内出荷
切り欠き部が補強されダクトの外れを防ぎます! スッキリきれいに仕上がります!
用途支持金具がエルボに近すぎる場合など、PDB-N(固定ジョイント)が使用できない箇所にご使用ください。それ以外の場合は、PDB-Nで施工してください。アイボリー材質PVC種類壁・天井貫通
スリムダクトMD端末カバー(室内用) 因幡電工スリムダクトMD端末カバー(室内用)因幡電工(8件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
種類端末カバー材質(本体)PVC、(ツバ)合成ゴム寸法A(mm)24.5
PD 継手背面固定金具 因幡電工PD 継手背面固定金具因幡電工
429税込472
1個
6日以内出荷
継手の背面側などで支持金具に取り付けることが可能なタイプで、仕上がりがきれいです。継手側面にも取付可能です。
用途支持金具への継手取り付け用金具種類支持金具材質SUS寸法A(mm)96方向PD軸線に対して縦
PD 継手固定金具 因幡電工PD 継手固定金具因幡電工
259税込285
1個
8日以内出荷
継手の側面側などで支持金具に取り付けることが可能なタイプで作業が容易です。継手背面にも取付可能です。
用途支持金具への継手取り付け用金具種類支持金具材質SUS寸法A(mm)82方向PD軸線に対して横
防振パットGPS(角型) 因幡電工防振パットGPS(角型)因幡電工(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
本製品は防振、防音、緩衝の効果を兼ね備えています。
硬度60材質クロロプレンゴム穴径(Φmm)13寸法t(mm)10許容荷重(N/cm2)19.61~39.22
プラベース用ゴムシート 因幡電工プラベース用ゴムシート因幡電工
5,998税込6,598
1セット(10枚)
5日以内出荷
粘着面は両面仕様です。
用途プラベースのズレ防止用ゴムシート。材質天然ゴム厚さ(mm)2サイズ(mm)205.5
ボルトセット(PR-400・450系用) 因幡電工ボルトセット(PR-400・450系用)因幡電工
249税込274
1セット
当日出荷
セット内容W3/8六角ボルト(HDL)L=32×2本、W3/8六角ナット(HDZ)×2個、W3/8ワッシャー(HDZ)×2枚
プラロック押え金具 因幡電工プラロック押え金具因幡電工
799税込879
1セット(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
材質SS41表面処理溶融亜鉛メッキ穴径(Φmm)固定用ビス:10.5
リサイクロック アンカーベースタイプ 因幡電工リサイクロック アンカーベースタイプ因幡電工
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付質量(kg)2.3寸法L(mm)150寸法H(mm)100寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110許容面荷重(N[kgf])7840[800]
3分レールタイプ用ボルトセット 因幡電工3分レールタイプ用ボルトセット因幡電工(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)
当日出荷
セット内容W3/8六角ボルト(L45HDZ)×2本、W3/8六角ナット(HDZ)×2個、W3/8ワッシャー(HDZ)×2枚
リサイクロック 3分レールタイプ 因幡電工リサイクロック 3分レールタイプ因幡電工(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110寸法H(mm)100許容面荷重(N[kgf])7840[800]
リサイクロック ハンガーレールタイプ 因幡電工リサイクロック ハンガーレールタイプ因幡電工
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110
リサイクロック Dタイプ 因幡電工リサイクロック Dタイプ因幡電工
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110
クロスロック Bタイプ 因幡電工クロスロック Bタイプ因幡電工
2,998税込3,298
1箱(20個)
4日以内出荷
材質本体:SPHC表面処理ユニクロ同梱部品W3/8、六角ナット2個適合吊りボルトW3/8、W1/2
クロスロック Aタイプ 因幡電工クロスロック Aタイプ因幡電工
2,998税込3,298
1箱(20個)
4日以内出荷
材質本体:SPHC表面処理ユニクロ同梱部品W3/8、六角ナット2個適合吊りボルトW3/8、W1/2
プラベース 因幡電工プラベース因幡電工(6件のレビュー)
549税込604
1セット(2個)
当日出荷
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。色調グレー材質PP使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
プラロック 因幡電工プラロック因幡電工(41件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
樹脂製エアコン架台 因幡電工樹脂製エアコン架台因幡電工(22件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。アイボリー材質PP耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)トラスコ品番761-3881
壁面用ブラケットタイプ 因幡電工壁面用ブラケットタイプ因幡電工
13,980税込15,378
1セット(6台)
5日以内出荷
保温材保護プレート 因幡電工保温材保護プレート因幡電工
719税込791
1箱(10個)
翌日出荷
防振パット 因幡電工防振パット因幡電工
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から8日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら