「エアコンキャップ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー 仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


用途室内の壁貫通部からの取り出し 種類ウォールコーナー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度) 寸法F(mm)15 寸法J(mm)20
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ153mm以下、ツバ高さ:10mm以下 種類ウォールコーナー 寸法H(mm)24.5 寸法A(mm)94 寸法F(mm)133 寸法D(mm)203 寸法E(mm)35 寸法B(mm)73 寸法C(mm)161 寸法I(mm)173.5 寸法G(mm)88
1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 材質PVC+ABS(格子部)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

材質PVC+ABS(格子部) 適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ130mm以下、ツバ高さ:10mm以下 タイプ壁面取り出し用 種類ウォールコーナー 寸法A(mm)146.5 寸法B(mm)200
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マンション用耐火パテ 因幡電工 動画あり
市販のエアコンキャップに幅広く対応。 エアコンキャップなしでも使用可能。
仕様対応エアコンキャップ:樹脂製(スチレン系・塩化ビニル系)Φ140以下、ステンレス製(円筒状・三本脚状)Φ154以下
1個(590g)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプフィン付で仮止めができ、ひとりでも簡単に取り付けできます。 バンドを引くだけで簡単に穴を塞ぐことができます。
用途エアコン配管用貫通穴に使用する化粧プレートです。 トラスコ品番771-2740 材質PP 適合穴(mm)Φ60~100 色調アイボリー(シルキーホワイト系) 適合壁厚50~250mm
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気キャップは90°毎に角度変更が可能です。注意:掃除機能付きエアコン(換気排出タイプ)のゴミ排出用ホースは、付属の格子を外してダクト外に設置してください。
トラスコ品番104-6007 材質PVC+ABS(格子部) ブラック
1箱(10個)
7,198 税込7,918
9日以内出荷