「エアコン室外機排水ホース」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。
材質P.E.
長さ(mm)28
色調アイボリー
エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミや汚れを防ぎ、床面を美しく保ちます。
コンクリートにあわせたグレー色ですので、目立たず美しく仕上がります。
カッターナイフなどで容易に切断できます。
ドレンライン用ホルダーDL-Hと組み合わせてご使用ください。
製品表面温度-20℃~60℃の範囲でご使用ください。
色調グレー
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~60
高さH(mm)5.5
長さL(m)25
幅W(mm)55
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドレンホース 耐候性
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。
紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比)
特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。
素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用
長さ(m)50
材質LLDPE
接続口(mm)(ピッチ)500
最大外径(mm)22
色調アイボリー
使いやすい断熱ドレンホースをより使いやすく。
よく使われる継手をセットした、お買い得仕様。
セット内容断熱ドレンホース20m(DSH-14)×1、本体カフス(DSH-14C)×15、ホースジョイント(DSH-14H)×15
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
柔軟性に優れた、樹脂製可とう管。
機器やドレンホースなどの接続に適した接続口が500mm毎にあります。
箱(小箱)には持ち運びに便利な取っ手付き。
用途エアコンのドレン排水に使用する、エアコン配管部材(空調配管部材)。
長さ(m)50
材質PE
接続口(mm)(ピッチ)500
最大外径(mm)Φ22
色調アイボリー
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。
内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。
芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。
断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用
全長(m)20
材質PVC、断熱材/発泡PE
厚さ(mm)6
用途ドレンホース同士を接続するパーツです。
ドレンホースの延長用にお使い下さい。
材質PVC
こんなお得な商品も!

エアコン樹脂架台
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
トラスコ品番761-3881
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ドレンラインにワンタッチで取り付け可能で、接着剤は不要です。
材質PP
使用温度範囲(℃)-20~60
色調グレー
関連キーワード