「エアコン用ドレンホース」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
柔軟性に優れた、樹脂製可とう管。
機器やドレンホースなどの接続に適した接続口が500mm毎にあります。
箱(小箱)には持ち運びに便利な取っ手付き。
用途エアコンのドレン排水に使用する、エアコン配管部材(空調配管部材)。
長さ(m)50
材質PE
接続口(mm)(ピッチ)500
最大外径(mm)Φ22
色調アイボリー
こんなお得な商品も!
ドレンホース 耐候性
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。
紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比)
特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。
素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用
長さ(m)50
材質LLDPE
接続口(mm)(ピッチ)500
最大外径(mm)22
色調アイボリー
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。
材質P.E.
長さ(mm)28
色調アイボリー
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。
内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。
芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。
断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用
全長(m)20
材質PVC、断熱材/発泡PE
厚さ(mm)6
使いやすい断熱ドレンホースをより使いやすく。
よく使われる継手をセットした、お買い得仕様。
セット内容断熱ドレンホース20m(DSH-14)×1、本体カフス(DSH-14C)×15、ホースジョイント(DSH-14H)×15
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。
材質PP
色調アイボリー
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類端末カバー
寸法A(mm)53
寸法D(mm)82
寸法E(mm)67
寸法B(mm)43
寸法C(mm)45
適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。
漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース
材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
こんなお得な商品も!
エアコン樹脂架台
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
トラスコ品番761-3881
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース。
材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手:PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
質量(g)330
2018年トラスコ掲載ページ7 0664
関連キーワード