カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
    • 電設用補修材(3)
    • 配管副部材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 因幡電工
  • モノタロウ(4)
  • JAPPY(7)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 家庭化学(9)
  • セメダイン(5)
  • 日東化成工業(4)
  • パワーエース(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • サンホーム(6)
  • エスコ(4)
  • 未来工業(10)
  • マリンテック(8)
  • 関西パテ化工(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • アサヒペン(4)
  • ニットー(3)
  • オーム電機(2)
  • コニシ(2)
  • セキスイ(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアコン用パテ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン用シールパテ 因幡電工エアコン用シールパテ因幡電工(102件のレビュー)
119税込131
1個(200g)ほか
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
高粘着難燃パテ 因幡電工高粘着難燃パテ因幡電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高粘着性のため、ケーブルのすき間埋め部の経年落下防止や、振動を伴う配管やケーブルのすき間埋めに最適です。比重1.5と軽量のため、作業性に優れています。
用途配管やケーブルのすき間埋めに。グレー仕様DENKO高粘着難燃パテトラスコ品番836-4165材質ポリブデン樹脂系質量(g)795容量(kg)0.752018年トラスコ掲載ページ7 0672
耐火パテ硬化型不燃タイプ 因幡電工耐火パテ硬化型不燃タイプ因幡電工(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(1000g)
当日出荷
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580グレー規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755使用厚さ(mm)10~3200
マルチシールパテ 因幡電工マルチシールパテ因幡電工(2件のレビュー)
959税込1,055
1個(1kg)
当日出荷
表面が滑らかに仕上げられます。伸びが良いため、薄く延ばして使用が可能です。無溶剤型のため、肉痩せすることはありません。 粘着性・密着性に優れており、小さな隙間に対しても使用が可能なため、止水に対しても有効です。 絶縁性に優れているため、電気機器や機器の各種ケーブルの隙間などに使用が可能です。 無石綿(ノンアスベスト)のため、安全性に優れております。ハロゲン・重金属・環境ホルモン等々、害になる物質は含んでおりません。
ダークグレー仕様非硬化型(不乾性)材質ポリブテン樹脂系使用温度範囲(℃)-20~80
耐火パテカートリッジタイプ硬化型不燃タイプ 因幡電工耐火パテカートリッジタイプ硬化型不燃タイプ因幡電工
2,998税込3,298
1本(330mL)
当日出荷
水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に充てんが可能です。
材質無機系使用温度範囲(℃)-20~60比重1.4(代表値)色調ライトグレー性状硬化型(乾燥)作業温度範囲(℃)5~40
マンション用耐火パテ 因幡電工マンション用耐火パテ因幡電工
2,498税込2,748特価
1個(590g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
市販のエアコンキャップに幅広く対応。 エアコンキャップなしでも使用可能。
仕様対応エアコンキャップ:樹脂製(スチレン系・塩化ビニル系)Φ140以下、ステンレス製(円筒状・三本脚状)Φ154以下
延焼防止パテ 因幡電工延焼防止パテ因幡電工
349税込384
1個
翌日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら