2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。 蛇腹部を切断し、長さを調節できます。 自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
用途幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。 材質本体:LLDPE、ジョイント:PVC アイボリー 種類継手 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×42×42
1本
739 税込813
当日出荷

給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。 材質ABS(本体)、POM(付属品) 種類端末カバー 寸法L(mm)340 寸法H(mm)51 寸法W(mm)140 寸法P(mm)200
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷