「ビックタイ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質PE
寸法H(mm)10
適合温度(℃)-20~60
保温材を傷めない幅広タイプの結束バンドです。
ワイド20mm幅サイズでしっかり固定します。
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。
材質PE
内径(Φmm)39~48
色調アイボリー
従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。
材質PP
色調アイボリー
用途40mm幅のC型チャンネルおよびL型アングル取付用のインシュレーションです。
材質PVC
全長L(mm)1000
1箱(2個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
スリムダクト内で配管を結束します。
質量(g)7.2
トラスコ品番761-5451
材質PE(SLバンド)、POM(SLサドル)
色アイボリー
1本
¥59
税込¥65
欠品中
用途空調冷媒配管用
トラスコ品番771-2766
材質PE
色アイボリー
有効内径(mm)Φ38~Φ50
1パック(10個)
¥439
税込¥483
当日出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196(20)
関連キーワード