用途ロングフレキB-13/15の接続に。
セット内容ナット×2個、パッキン×2個
耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。
材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム)
材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理
締付トルク(N・cm)(目安)390~490
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。
必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。
材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管
種類ステンレス管
材質SUS316L
長さ(m)10
肉厚(mm)0.3
最高使用圧力(MPa)1.75
用途ロングフレキB-13/15の接続に。
耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。
材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム)
材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理
締付トルク(N・cm)(目安)390~490
関連キーワード