8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプフィン付で仮止めができ、ひとりでも簡単に取り付けできます。 バンドを引くだけで簡単に穴を塞ぐことができます。
用途エアコン配管用貫通穴に使用する化粧プレートです。 トラスコ品番771-2740 材質PP 適合穴(mm)Φ60~100 色調アイボリー(シルキーホワイト系) 適合壁厚50~250mm
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで簡単ロック。仮止め解除レバーで位置調節もらくらく。軽くて丈夫、持ち運びもらくちん!
用途※3/8ボルト専用、冷媒配管支持部材。 材質PP 使用温度範囲(℃)0~60 寸法D(mm)34 色調グレー 適合ボルト径W3/8 許容静荷重(N[kgf])74.5(7.6)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
寸法A(mm)55 寸法B(mm)60 寸法C(mm)38 適合ねじW3/8
1袋(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
適合ねじW3/8
1袋(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
適合ねじW3/8
1袋(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

SCX-1N クロスアタッチメント 因幡電工 動画あり
仮止め機構つきチャンネル交差金具 機器据え付けにも便利なスライド調整式固定金具
用途チャンネルを交差する際に使用 仕様適合C型チャンネル:40×30mm、適用C型チャンネルリップ間隔:20~22mm 表面処理クロメート(屋内専用) 締付トルク(N・m)9.8 許容静荷重980N
1箱(60個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

専門業者不要。ラッキングの様な専門的な加工が不要で、どなたでも簡単に施工できます。 優れた高所作業性。パーツは、ワンタッチでツメかん合による仮止めが可能ですので、高所でも簡単に組み立てができます。
用途分岐継手用カバー アイボリー 材質AES 種類継手
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷