「冷媒配管 吊りバンド」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大口径にも対応できるワンタッチ連結タイプ。
材質PP
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196(20)
ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196[20]
厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0
タイプ全ねじボトル取付タイプ
仕様位置ズレ防止穴付き
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。
材質PE
内径(Φmm)39~48
色調アイボリー
関連キーワード