「塩ビ配管キャップ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
種類ウォールコーナー
用途天井・壁からの配管取り出し用化粧カバー
種類シーリングキャップ
色ネオホワイト
用途室内の壁貫通部からの取り出し
種類ウォールコーナー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸法F(mm)15
寸法J(mm)20
隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。
コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。
材質PVC
種類ウォールカバー
マンションなどに集合住宅におけるエアコン配管類の防火区画貫通部耐火措置専用に設計された優れた美観と耐火性能を有する製品です。
用途空調配管用
セット内容耐火キャップマンションタイプS金具×1、パッキン×1、蓋×1、ビス(蓋取付用)×2、熱膨張性耐熱シールIP-S×1、取扱説明書×1
後付け可能。
排気キャップは360°回転。
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
材質PVC+ABS(格子部)
材質PVC+ABS(格子部)
適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ130mm以下、ツバ高さ:10mm以下
タイプ壁面取り出し用
種類ウォールコーナー
寸法A(mm)146.5
寸法B(mm)200
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納
SDダクトにPFD管を引き込むパーツです
SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します
ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質PVC
種類接続カバー
色調アイボリー
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納
SDダクトにPFD管を引き込むパーツです
SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します
ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質PVC
種類引込カバー
色調アイボリー
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
市販のエアコンキャップに幅広く対応。
エアコンキャップなしでも使用可能。
仕様対応エアコンキャップ:樹脂製(スチレン系・塩化ビニル系)Φ140以下、ステンレス製(円筒状・三本脚状)Φ154以下
関連キーワード