34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 表面処理ユニクロ 許容静荷重(N[kgf])196[20] 厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0 タイプ全ねじボトル取付タイプ 仕様位置ズレ防止穴付き
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

継手の背面側などで支持金具に取り付けることが可能なタイプで、仕上がりがきれいです。継手側面にも取付可能です。
用途支持金具への継手取り付け用金具 種類支持金具 材質SUS 寸法A(mm)96 方向PD軸線に対して縦
1個
429 税込472
6日以内出荷

50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 表面処理ユニクロ 許容静荷重(N[kgf])196(20)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトのどこでも取り付けできます。チャンネルは3方向から取り付けできます。L型アングルも金具の上にのせることで3方向対応可能です。
用途ボルト(W3/8)の途中にチャンネルやL型アングルを吊す時に使用します。 表面処理クロメート(屋内専用)
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対候性に優れた溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)です。アングルやブラケットの高さを最大160mm高くできます。組み付けボルト付き。
用途アングルやブラケットの支持に使用します。 セット内容ベースL×1、ベースR×1、W3/8六角ボルト(L=25mm)×4、W3/8六角ナット×4、W3/8平ワッシャー×8 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
459 税込505
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチで簡単ロック。仮止め解除レバーで位置調節もらくらく。軽くて丈夫、持ち運びもらくちん!
用途※3/8ボルト専用、冷媒配管支持部材。 材質PP 使用温度範囲(℃)0~60 寸法D(mm)34 色調グレー 適合ボルト径W3/8 許容静荷重(N[kgf])74.5(7.6)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
寸法A(mm)55 寸法B(mm)60 寸法C(mm)38 適合ねじW3/8
1袋(10個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

50mm毎にカットメモリ付。便利な長穴付です。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途全ねじボルト取り付けタイプ 片吊り用。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
適合ねじW3/8
1袋(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

材質パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理) 付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。 吊りボルト1本に対して両側面の振れ抑制用全ねじボルトを同時固定できます!
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工 適合(全ねじボルト)W3/8 セット内容本体×1個、補強金具×3個 材質本体:SUS、脱落防止金具:クロメート
1箱(20個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質本体:SPHC 表面処理ユニクロ 同梱部品W3/8、六角ナット2個 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(20個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

材質本体:SUS、リッピングピン:SAE1265(快削鋼) 適合吊りボルトW3/8
1箱(10個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

樹脂製だからケーブル被覆を傷つけにくい。仮置き可能でケーブルの引き回しが容易。ワンタッチで固定完了。外れを防ぐロック機能付き。ボルトにもスーパーロックにも取付可能。
トラスコ品番786-9061 取付可能対象スーパーロック、全ネジボルト(W3/8) 材質PP 適合ケーブル丸型:Φ10mm以下、平型:(2芯)8.6mm×14.5mm以下・(3芯)7.6mm×17.0mm以下 色調グレー
1個
57 税込63
当日出荷

SCX-1N クロスアタッチメント 因幡電工 動画あり
仮止め機構つきチャンネル交差金具 機器据え付けにも便利なスライド調整式固定金具
用途チャンネルを交差する際に使用 仕様適合C型チャンネル:40×30mm、適用C型チャンネルリップ間隔:20~22mm 表面処理クロメート(屋内専用) 締付トルク(N・m)9.8 許容静荷重980N
1箱(60個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
適合ねじW3/8
1袋(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

材質本体:SPHC 表面処理ユニクロ 同梱部品W3/8、六角ナット2個 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(20個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

材質本体:SUS、リッピングピン:SAE1265(快削鋼) 適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1個ほか
459 税込505
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吊りボルトにワンタッチで取付可能! スライド式で吊りボルトと室内時の隙間20~60mmまで対応! 室内側から天井開口の4角の空間を利用して後付けも可能!(室内機の形状や環境により後付けできない場合もあります。)
適合(全ねじボルト)W3/8 材質ABS アイボリー
1箱(10個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。 振れ抑制用全ねじボルトの交点に取り付ける事でさらに振れを抑制します。
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工 適合(全ねじボルト)W3/8 セット内容本体×1個、補強金具×2個 材質本体:SUS、補強金具:クロメート
1箱(20個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷


用途40mm幅のC型チャンネルおよびL型アングル取付用のインシュレーションです。 材質PVC 全長L(mm)1000
1箱(2個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

材質SPCD 長さ(mm)ボルト部(W3/8)/50 表面処理ユニクロ 厚さt(mm)バンド部/0.8
1個
349 税込384
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途支持金具へのダクト取り付け用継手 種類固定ジョイント 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー 寸法D(mm)170 寸法E(mm)68
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継手の側面側などで支持金具に取り付けることが可能なタイプで作業が容易です。継手背面にも取付可能です。
用途支持金具への継手取り付け用金具 種類支持金具 材質SUS 寸法A(mm)82 方向PD軸線に対して横
1個
259 税込285
7日以内出荷

切り欠き部が補強されダクトの外れを防ぎます! スッキリきれいに仕上がります!
用途支持金具がエルボに近すぎる場合など、PDB-N(固定ジョイント)が使用できない箇所にご使用ください。それ以外の場合は、PDB-Nで施工してください。 アイボリー 材質PVC 種類壁・天井貫通
1個
339 税込373
7日以内出荷