3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品) 種類エルボ
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
仕様屋外使用 材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM) 寸法L(mm)119 寸法D(mm)71
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。 材質ABS(本体)、POM(付属品) 種類端末カバー 寸法L(mm)340 寸法H(mm)51 寸法W(mm)140 寸法P(mm)200
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷