大口径にも対応できるワンタッチ連結タイプ。
材質PP
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。
材質PE
内径(Φmm)39~48
色調アイボリー
ワンタッチで簡単ロック。仮止め解除レバーで位置調節もらくらく。軽くて丈夫、持ち運びもらくちん!
用途※3/8ボルト専用、冷媒配管支持部材。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~60
寸法D(mm)34
色調グレー
適合ボルト径W3/8
許容静荷重(N[kgf])74.5(7.6)
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196(20)
ワンタッチでVP管が留められる、支持具です。
材質PP
色調アイボリー
ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196[20]
厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0
タイプ全ねじボトル取付タイプ
仕様位置ズレ防止穴付き
関連キーワード