耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。
紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.11
色アイボリー
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。
作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。
手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。
材質P.V.C.
厚さ(mm)0.12
長さ(m)18
色アイボリー
エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
色アイボリー
幅(mm)50
長さ(m)18
厚さ(mm)0.15
材質PVC
従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.18
材質PVC
色アイボリー
薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
用途冷媒配管保護用
色アイボリー
幅(mm)50
長さ(m)20
厚さ(mm)0.2
材質基材:PVC
トラスコ品番761-3491
質量(g)244
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。
色調クリアー
適合(配管)DHQ-14/DHQ-16
トラスコ品番761-2796
材質アクリル樹脂
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
関連キーワード