41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品) 種類エルボ
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

因幡電工自在エルボ
エルボカバーの開口部をジョイントカバーとして分離し、開口部が自由回転できる構造とし、あらゆる「ねじれの関係」にも対応できます。
用途屈曲部(90°曲り部)においてJDダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる場所に使用します。 種類エルボ
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー 種類エルボ 寸法L(mm)119 寸法D(mm)71
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

継手を使用せず、樹脂管を曲げるだけで施工できます。
種類エルボ 寸法L(mm)200 寸法H(mm)44.5
1個
599 税込659
4日以内出荷

丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
仕様屋外使用 材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM) 寸法L(mm)119 寸法D(mm)71
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ひねり90°曲り 種類エルボ 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。 蛇腹部を切断し、長さを調節できます。 自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
用途幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。 材質本体:LLDPE、ジョイント:PVC アイボリー 種類継手 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×42×42
1本
739 税込813
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。 材質ABS(本体)、POM(付属品) 種類端末カバー 寸法L(mm)340 寸法H(mm)51 寸法W(mm)140 寸法P(mm)200
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。 種類フリーコーナー
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途平面90°曲り 種類平面コーナー90° 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




用途立面内曲り90° 種類立面インコーナー90° 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


切断して使用できます。
用途自在継手 種類フリーコーナー 材質PE+EVA 長さ(mm)1000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。 漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース 材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途立面外曲り90° 種類立面アウトコーナー90° 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド構造で、従来の「立面インコーナー90°」「立面アウトコーナー90°」では対応できなかった段差に対応できます。
材質ABS 種類エルボ
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途90°曲り 種類エルボ 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー 寸法D(mm)32
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途平面45°曲り 種類平面コーナー45° 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
特価
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
769 税込846
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途45°曲がり アイボリー 種類エルボ 寸法A(mm)154 寸法D(mm)46 寸法E(mm)40 寸法B(mm)150 寸法C(mm)111
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷


用途90°曲がり アイボリー 種類エルボ 寸法A(mm)154 寸法D(mm)40 寸法B(mm)150 寸法C(mm)203
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

用途45°曲り 種類エルボ 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー 寸法D(mm)38 寸法E(mm)32
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツの取付位置を変えることで、13A(JEC-13,JEH-13)、20A(JEC-20N,JEH-20,JEH-20-20)に使用できます。
適合JEC-13、JEH-13、JES-13/JEC-20N、JEH-20、JEH-20-20、JES-20、JEC-20-20N 種類エルボ 寸法H(mm)5 寸法A(mm)42/45 寸法B(mm)71 寸法C(mm)111
1個
239 税込263
7日以内出荷

1個
249 税込274
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)