「配管 固定 金具」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理) 付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

継手の背面側などで支持金具に取り付けることが可能なタイプで、仕上がりがきれいです。継手側面にも取付可能です。
用途支持金具への継手取り付け用金具 種類支持金具 材質SUS 寸法A(mm)96 方向PD軸線に対して縦
1個
429 税込472
6日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継手の側面側などで支持金具に取り付けることが可能なタイプで作業が容易です。継手背面にも取付可能です。
用途支持金具への継手取り付け用金具 種類支持金具 材質SUS 寸法A(mm)82 方向PD軸線に対して横
1個
259 税込285
8日以内出荷

用途支持金具へのダクト取り付け用継手 種類固定ジョイント 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー 寸法D(mm)170 寸法E(mm)68
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FL-D クロスロックDタイプ 因幡電工 動画あり
全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。 供回り防止の突起付きです。
用途ボルト固定式タイプ交差式施工に 材質ユニクロ 適合全ねじボルト:W3/8 トラスコ品番786-8031 幅(mm)34 厚さ(mm)26 質量(g)86 ねじの呼び寸法W3/8
1個
229 税込252
当日出荷

耐火キャップNX 因幡電工 動画あり
耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました! 準耐火45分壁に対応しました! 簡単施工で施工時間短縮! 金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます! パテを巻きつけるだけ!
用途空調配管用 セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。 吊りボルト1本に対して両側面の振れ抑制用全ねじボルトを同時固定できます!
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工 適合(全ねじボルト)W3/8 セット内容本体×1個、補強金具×3個 材質本体:SUS、脱落防止金具:クロメート
1箱(20個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

切り欠き部が補強されダクトの外れを防ぎます! スッキリきれいに仕上がります!
用途支持金具がエルボに近すぎる場合など、PDB-N(固定ジョイント)が使用できない箇所にご使用ください。それ以外の場合は、PDB-Nで施工してください。 アイボリー 材質PVC 種類壁・天井貫通
1個
339 税込373
7日以内出荷