カテゴリ

  • 空調・電設資材(18)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • 因幡電工
  • モノタロウ(2)
  • アカギ(39)
  • ネグロス電工(100)
  • 未来工業(13)
  • TRUSCO(26)
  • カクダイ(2)
  • エスコ(14)
  • シーシーアイ(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 南電機(4)
  • AWJ(416)
  • コガネイ(355)
  • 水本機械製作所(39)
  • フジテック・ジャパン(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(12)
  • 昭和コーポレーション(10)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • AirTAC(4)
  • イチネンTASCO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管 支持金具」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーロックS型 因幡電工スーパーロックS型因幡電工
299税込329
1個
当日出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途全ねじボルト取り付けタイプ 片吊り用。
スーパーロックV型(本体・クリップ一体型) 因幡電工スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)因幡電工
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196[20]厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0タイプ全ねじボトル取付タイプ仕様位置ズレ防止穴付き
PD 固定ジョイント 因幡電工PD 固定ジョイント因幡電工
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途支持金具へのダクト取り付け用継手アイボリー種類継手
バンド式パイプホルダー 因幡電工バンド式パイプホルダー因幡電工(3件のレビュー)
729税込802
1パック(10個)
当日出荷
材質PA66種類支持金具
パイプホルダー(保温材付樹脂管用) 因幡電工パイプホルダー(保温材付樹脂管用)因幡電工
479税込527
1パック(10個)
当日出荷
材質POM種類支持金具寸法B(mm)16寸法C(mm)26
パイプホルダー(裸管用) 因幡電工パイプホルダー(裸管用)因幡電工
499税込549
1パック(10個)
4日以内出荷
材質POM種類支持金具寸法B(mm)16寸法C(mm)26
パイプホルダー 因幡電工パイプホルダー因幡電工(16件のレビュー)
439税込483
1パック(10個)
当日出荷
材質POM種類支持金具
クロスロックZタイプ 因幡電工クロスロックZタイプ因幡電工
13,980税込15,378
1箱(20個)
4日以内出荷
地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。 吊りボルト1本に対して両側面の振れ抑制用全ねじボルトを同時固定できます!
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工適合(全ねじボルト)W3/8セット内容本体×1個、補強金具×3個材質本体:SUS、脱落防止金具:クロメート
クロスロックXタイプ 因幡電工クロスロックXタイプ因幡電工
5,998税込6,598
1箱(20個)
4日以内出荷
地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。 振れ抑制用全ねじボルトの交点に取り付ける事でさらに振れを抑制します。
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工適合(全ねじボルト)W3/8セット内容本体×1個、補強金具×2個材質本体:SUS、補強金具:クロメート
PDダクト 切り欠き補強部材 因幡電工PDダクト 切り欠き補強部材因幡電工
339税込373
1個
7日以内出荷
切り欠き部が補強されダクトの外れを防ぎます! スッキリきれいに仕上がります!
用途支持金具がエルボに近すぎる場合など、PDB-N(固定ジョイント)が使用できない箇所にご使用ください。それ以外の場合は、PDB-Nで施工してください。アイボリー材質PVC種類壁・天井貫通
PD 継手背面固定金具 因幡電工PD 継手背面固定金具因幡電工
429税込472
1個
6日以内出荷
継手の背面側などで支持金具に取り付けることが可能なタイプで、仕上がりがきれいです。継手側面にも取付可能です。
用途支持金具への継手取り付け用金具種類支持金具材質SUS寸法A(mm)96方向PD軸線に対して縦
PD 継手固定金具 因幡電工PD 継手固定金具因幡電工
259税込285
1個
8日以内出荷
継手の側面側などで支持金具に取り付けることが可能なタイプで作業が容易です。継手背面にも取付可能です。
用途支持金具への継手取り付け用金具種類支持金具材質SUS寸法A(mm)82方向PD軸線に対して横
PD 固定ジョイント 因幡電工PD 固定ジョイント因幡電工
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
用途支持金具へのダクト取り付け用継手種類固定ジョイント材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)アイボリー寸法D(mm)170寸法E(mm)68
門型ブラケット(HDZ35) 因幡電工門型ブラケット(HDZ35)因幡電工(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
三角ブラケット(HDZ35) 因幡電工三角ブラケット(HDZ35)因幡電工
3,298税込3,628
1個
当日出荷
50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
L型ブラケット(HDZ35) 因幡電工L型ブラケット(HDZ35)因幡電工
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
50mm毎にカットメモリ付。便利な長穴付です。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
配管自在バンド用インシュレーションベース(1M巻) 因幡電工配管自在バンド用インシュレーションベース(1M巻)因幡電工
1,798税込1,978
1箱(2個)
5日以内出荷
用途40mm幅のC型チャンネルおよびL型アングル取付用のインシュレーションです。材質PVC全長L(mm)1000
配管自在バンド用インシュレーション(3M巻) 因幡電工配管自在バンド用インシュレーション(3M巻)因幡電工
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
用途配管自在バンド用インシュレーションです。材質PVC全長L(mm)3000
配管自在バンド 因幡電工配管自在バンド因幡電工
349税込384
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質SPCD長さ(mm)ボルト部(W3/8)/50表面処理ユニクロ厚さt(mm)バンド部/0.8
パイプロック(パイプサポート+固定バンド) 因幡電工パイプロック(パイプサポート+固定バンド)因幡電工(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理)付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)
パイプフック 因幡電工パイプフック因幡電工
239税込263
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単ロック。仮止め解除レバーで位置調節もらくらく。軽くて丈夫、持ち運びもらくちん!
用途※3/8ボルト専用、冷媒配管支持部材。材質PP使用温度範囲(℃)0~60寸法D(mm)34色調グレー適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])74.5(7.6)
スーパーロックS型(本体・クリップ一体型) 因幡電工スーパーロックS型(本体・クリップ一体型)因幡電工
249税込274
1個
当日出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196(20)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら