種類段差継手
寸法F(mm)50
寸法D(mm)80
寸法E(mm)25
寸法C(mm)145
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。
漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース
材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
種類端末カバー
寸法A(mm)74.5
寸法F(mm)15
寸法D(mm)30
寸法E(mm)60
寸法B(mm)62
寸法C(mm)53
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。
種類スリムジョイント
種類スリムジョイント
寸法D(mm)15
種類スリムコーナー平面90°
寸法A(mm)74.5
寸法D(mm)15
寸法B(mm)62
寸法C(mm)102
HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー
種類エルボ
寸法L(mm)119
寸法D(mm)71
HT管用チーズ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー
種類チーズ
寸法L(mm)136
寸法H(mm)51
寸法D(mm)71
寸法W(mm)42
適合サイズ(水栓)13
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
種類ウォールコーナー
寸法F(mm)15
種類ウォールコーナー
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類端末カバー
寸法A(mm)53
寸法D(mm)82
寸法E(mm)67
寸法B(mm)43
寸法C(mm)45
適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
用途平面90°曲がりのエルボ。
種類スリムコーナー平面90°
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
種類ウォールコーナー
用途直線継手
種類ストレートジョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
種類スリムコーナー平面45°
種類スリムコーナー立面90°
仕様立面90°曲がり
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
用途平面45°曲がりのエルボ。
種類スリムコーナー平面45°
種類スリムコーナー立面90°
寸法D(mm)15
用途直線継手
種類ストレートジョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
寸法D(mm)32
寸法C(mm)80
用途MF-85用継手
種類フリーコーナージョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸法A(mm)90
寸法F(mm)82
寸法D(mm)30
寸法E(mm)97
寸法B(mm)75
寸法C(mm)45
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
後付け可能。
排気キャップは360°回転。
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
寸法A(mm)205
寸法D(mm)67
寸法B(mm)116
寸法C(mm)127
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
寸法H(mm)82.5
寸法A(mm)112.5
寸法F(mm)60
寸法D(mm)127
寸法E(mm)15
寸法B(mm)188
寸法C(mm)74.5
寸法I(mm)27.5
寸法J(mm)153.5
寸法G(mm)104
寸法K(mm)62.5
用途支持金具へのダクト取り付け用継手
種類固定ジョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
寸法D(mm)170
寸法E(mm)68
排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
材質PVC+ABS(格子部)
ダクトの取り付け面が異なる曲がりに使用します。(ひねりジョイントはどちらか片方のみご使用ください。)
種類エルボ
材質継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン
種類エルボ
保温材厚(mm)6
LD-70とLD-90の異径ダクトをジョイントできます。
種類異径ジョイント
種類分岐ジョイント
寸法A(mm)109
寸法D(mm)70
寸法E(mm)88
寸法B(mm)75
寸法C(mm)148
適合配管PC-2320(6.35×9.52)×2組
関連キーワード