スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)
タイプ丸棒タイプ 10mm厚
長さ(m)2
色調アイボリー
材質POM
種類支持金具
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
種類ダクト
材質PA66
種類支持金具
VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品)
種類エルボ
水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に充てんが可能です。
材質無機系
使用温度範囲(℃)-20~60
比重1.4(代表値)
色調ライトグレー
性状硬化型(乾燥)
作業温度範囲(℃)5~40
1本(330mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類壁・天井貫通
材質POM
種類支持金具
寸法B(mm)16
寸法C(mm)26
エルボカバーの開口部をジョイントカバーとして分離し、開口部が自由回転できる構造とし、あらゆる「ねじれの関係」にも対応できます。
用途屈曲部(90°曲り部)においてJDダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる場所に使用します。
種類エルボ
付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。
蛇腹部を切断し、長さを調節できます。
自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
用途幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。
材質本体:LLDPE、ジョイント:PVC
色アイボリー
種類継手
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×42×42
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
VP管用チーズ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品)
種類チーズ
寸法L(mm)136
寸法D(mm)71
適合サイズ(水栓)13
仕様(VP管裸)13
種類エルボ
適合ダクトJD-13、JD-13N
使用場所屋外
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー
種類エルボ
寸法L(mm)119
寸法D(mm)71
重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。
用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。
材質ABS
種類壁・天井貫通
寸法H(mm)2
用途配管乗り越え部をカバーするJD-13, 20,13N,20N用ジョイントです。
種類継手
寸法H(mm)68
寸法A(mm)210
寸法D(mm)68
寸法B(mm)180
寸法C(mm)98
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
継手を使用せず、樹脂管を曲げるだけで施工できます。
種類エルボ
寸法L(mm)200
寸法H(mm)44.5
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
HT管用チーズ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー
種類チーズ
寸法L(mm)136
寸法H(mm)51
寸法D(mm)71
寸法W(mm)42
適合サイズ(水栓)13
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
材質POM
種類支持金具
寸法B(mm)16
寸法C(mm)26
用途JDR-25-20にセットすることで、JD-13とJD-25を接続できます。
適合JDR-25-20/JD-13
種類継手
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
スライド構造で、従来の「立面インコーナー90°」「立面アウトコーナー90°」では対応できなかった段差に対応できます。
材質ABS
種類エルボ
給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。
カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。
不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。
材質ABS(本体)、POM(付属品)
種類端末カバー
寸法L(mm)340
寸法H(mm)51
寸法W(mm)140
寸法P(mm)200
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
関連キーワード