VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品)
種類エルボ
パーツの取付位置を変えることで、13A(JEC-13,JEH-13)、20A(JEC-20N,JEH-20,JEH-20-20)に使用できます。
適合JEC-13、JEH-13、JES-13/JEC-20N、JEH-20、JEH-20-20、JES-20、JEC-20-20N
種類エルボ
寸法H(mm)5
寸法A(mm)42/45
寸法B(mm)71
寸法C(mm)111
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。
用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。
材質ABS
種類壁・天井貫通
寸法H(mm)2
関連キーワード