ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196(20)
ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196[20]
厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0
タイプ全ねじボトル取付タイプ
仕様位置ズレ防止穴付き
全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。
供回り防止の突起付きです。
用途ボルト固定式タイプ交差式施工に
材質ユニクロ
適合全ねじボルト:W3/8
トラスコ品番786-8031
幅(mm)34
厚さ(mm)26
質量(g)86
ねじの呼び寸法W3/8
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。
吊りボルト1本に対して両側面の振れ抑制用全ねじボルトを同時固定できます!
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工
適合(全ねじボルト)W3/8
セット内容本体×1個、補強金具×3個
材質本体:SUS、脱落防止金具:クロメート
1箱(20個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。
振れ抑制用全ねじボルトの交点に取り付ける事でさらに振れを抑制します。
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工
適合(全ねじボルト)W3/8
セット内容本体×1個、補強金具×2個
材質本体:SUS、補強金具:クロメート
1箱(20個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途エアコン室内機などの振れ止め金具。
材質/仕上ユニクロメッキ(バネのみ亜鉛メッキ)
トラスコ品番121-4681
厚さ(mm)適用全ネジボルトW3/8
質量(g)170
アズワン品番64-8524-47
1箱(80個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
関連キーワード