8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 表面処理ユニクロ 許容静荷重(N[kgf])196(20)
1個
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 表面処理ユニクロ 許容静荷重(N[kgf])196[20] 厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0 タイプ全ねじボトル取付タイプ 仕様位置ズレ防止穴付き
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。 吊りボルト1本に対して両側面の振れ抑制用全ねじボルトを同時固定できます!
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工 適合(全ねじボルト)W3/8 セット内容本体×1個、補強金具×3個 材質本体:SUS、脱落防止金具:クロメート
1箱(20個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。 振れ抑制用全ねじボルトの交点に取り付ける事でさらに振れを抑制します。
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工 適合(全ねじボルト)W3/8 セット内容本体×1個、補強金具×2個 材質本体:SUS、補強金具:クロメート
1箱(20個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

FL-D クロスロックDタイプ 因幡電工 動画あり
全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。 供回り防止の突起付きです。
用途ボルト固定式タイプ交差式施工に 材質ユニクロ 適合全ねじボルト:W3/8 トラスコ品番786-8031 幅(mm)34 厚さ(mm)26 質量(g)86 ねじの呼び寸法W3/8
1個
229 税込252
当日出荷

FL-V クロスロックVタイプ 因幡電工 動画あり
用途エアコン室内機などの振れ止め金具。 材質/仕上ユニクロメッキ(バネのみ亜鉛メッキ) トラスコ品番121-4681 厚さ(mm)適用全ネジボルトW3/8 質量(g)170 アズワン品番64-8524-47
1箱(80個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

樹脂製だからケーブル被覆を傷つけにくい。仮置き可能でケーブルの引き回しが容易。ワンタッチで固定完了。外れを防ぐロック機能付き。ボルトにもスーパーロックにも取付可能。
トラスコ品番786-9061 取付可能対象スーパーロック、全ネジボルト(W3/8) 材質PP 適合ケーブル丸型:Φ10mm以下、平型:(2芯)8.6mm×14.5mm以下・(3芯)7.6mm×17.0mm以下 色調グレー
1個
57 税込63
7日以内出荷

吊りボルトにワンタッチで取付可能! スライド式で吊りボルトと室内時の隙間20~60mmまで対応! 室内側から天井開口の4角の空間を利用して後付けも可能!(室内機の形状や環境により後付けできない場合もあります。)
適合(全ねじボルト)W3/8 材質ABS アイボリー
1箱(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷