マリンテック マリンテックのページです。マリンテックは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、空調・電設資材/電気材料、自動車用品などの商品を提供しています。現在54件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (49) 空調・電設資材/電気材料 (1) 自動車用品 (3) 農業資材・園芸用品 (1) ブランド: マリンテック商品レビュー: ★1以上すべて解除
バッテリーターミナル マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
ナイフスイッチ式
バッテリーターミナルへ直接取り付けます。
放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為)
ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。
放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm) 60×110 電圧(V) 12、24 許容電流(A) 最大:750/連続:250 適応ボルトサイズ Dターミナル(マイナス端子専用)
エアーストーン マリンテック (2件のレビュー) 当日出荷
業務用のエアーストーンです。
直径50mmタイプ
金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm) エアーホース:4~5、8~9 口径(mm) 6、10(2段ニップル)
シガーソケットプラグ マリンテック (4件のレビュー) 当日出荷
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能!
シガーソケットに接続して使用
4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
0.75SQ(18AWG)
電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き
・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V) DC12-24 最大電流(A) 13 ケーブル長(m) 4 ソケットサイズ(mm) Φ26×67 質量(g) 30 ケーブル 0.75SQ(18AWG)
ヒューズボックス マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
平型ヒューズ付きのヒューズボックスガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へタテ型コンパクトタイプDC12-24V用6回路用ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続難燃性PBT樹脂製
付属品 ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー) 電圧(V) DC12/24
防水中間スイッチ マリンテック (2件のレビュー) 当日出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです!
丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。
ON-OFF ロッカースイッチ付き
キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
用途 室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。 寸法(mm) 30×80 電圧(V) 200まで 外径(Φmm) パッキング:4.5 電流容量(A) 6
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック (4件のレビュー) 当日出荷
DC回路専用サーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。
インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途 船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用 適応ボルトサイズ M6mm×2本 (R端子)
バッテリーターミナル マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
標準タイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付けます。
工具を使わず取り付けができます。
放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm) 60×110 電圧(V) 12、24 許容電流(A) 最大:500/連続:125 適応ボルトサイズ Dターミナル(マイナス端子専用)
バッテリースイッチ サイドターミナル マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!
バッテリーターミナルへ直接取り付け
ダイヤルを緩めると切断
放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため)
工具を使わず取り付け可能
放電防止用スイッチ
バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付
サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
許容電流(A) 最大500/連続125 電圧(V) 12・24 ボルト(mm) バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8 寸法(mm) 100×29
MIDIヒューズホルダー マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス!
4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。
ヒューズ付き。
付属品 カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式) サイズ 72×24 電圧(V) 12/24/36/48(直流用) ケーブル接続方法 挟み込み接続式 防水性 防水型
ヒューズボックス 6回路 マリンテック (2件のレビュー) 当日出荷
平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。
12-24V 用
6回路用(予備ヒューズ付き)
付属品 カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ 電圧(V) 12/24
エアー分岐コック マリンテック (5件のレビュー) 当日出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐・活魚槽や水槽へ供給!コックを開閉することでエアーの調整が可能
直列分岐
1方分岐タイプ
本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製
吸入側はネジタイプ
パイプ径(Φmm) 5(主パイプ) 外径(Φmm) 5(吸入側・コック側) 材質 本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
メインスイッチ マリンテック (2件のレビュー) 当日出荷
主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
寸法(mm) 45×45×60 電圧(V) 12、24 許容電流(A) 最大:300/連続:200 適応ボルトサイズ 8mm×2本 (R端子) 埋込穴(Φmm) 40
LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式) マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は5Aまで。
モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。
推奨取り付け穴 19mm
質量(g) 5 スイッチング方式 モーメンタリー 防水保護等級 IP64相当 スイッチ容量 5Aまで
シガーソケット マリンテック (3件のレビュー) 当日出荷
ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能!
ケーブル付き
シガーソケットに接続して使用
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
防水キャップ付き
電圧(V) DC12-24 最大電流(A) 7.5 ソケットサイズ(mm) Φ26×67 質量(g) 30 ケーブル 0.75SQ(18AWG)
LEDテープライト マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式 MR5-24W 電圧(V) DC24~28 LED 標準白色
シガーソケットプラグ マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
シガーソケットに接続して使用赤色LEDパイロットランプ付き20Aガラス管ヒューズ内蔵24Vでは約480Wまでの機器に使用可
質量(g) 30 電圧(V) DC12-24 ソケット シガー:規格品 ソケットサイズ(mm) 26(直径)x67 電線口 内径7mm
防水中間スイッチ マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
用途 中間スイッチ 型式 WPSW-16A 電圧(V) 10-250まで 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×55×52 電流容量(A) スイッチ:16 ケーブル PG-9付き ケーブル外径(Φmm) 7~12
メガヒューズホルダー マリンテック (2件のレビュー) 当日出荷
DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
12-24V-48V 直流用
端子M8ボルト部分は金メッキ仕様
ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
最大750Aのヒューズまで装着可
ヒューズ付き
※下記3種類のヒューズの中から選べます。
ANL-150A
ANL-250A
ANL-400A
付属品 透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15) 寸法(mm) 150×43×37 電圧(V) 12/24/48 適応ボルトサイズ M8mm (R端子)
オイルポンプ マリンテック (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
高出力600Wオイルポンプ大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力!オイル・軽油・灯油で使用可能海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)圧力スイッチ付き(オートストップ機能)低粘度オイルの交換・移送に毎分50Lのパワフル吐出量!セルフプライム(自吸式)ネジはサビにくいステンレス製に変更済みハンドフック付きワニ口バッテリークリップ付きニップル ネジ規格 G 3/4 6分定格運転時間:10~15分(発熱した場合、時間をおいて使用してください)
用途 低粘度オイルの交換・移送に 寸法(mm) 190×150×80 質量(g) 3000 出力(W) 580 全揚程(m) 10 口径(mm) 25 ケーブル長(cm) 120
プッシュスイッチ付きシガーソケットプラグ マリンテック (1件のレビュー) 7日以内出荷
シガーソケットに接続して使用赤色LED付きプッシュスイッチ付き5Aガラス管ヒューズ内蔵ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!24Vでは約120Wまでの機器に使用可
その他 【シガーソケット】規格品 質量(g) 30 電流(A) 最大5 電圧(V) DC12-24 ケーブル長(m) 2 ソケットサイズ(mm) 26(直径)×67
防水中間スイッチ マリンテック (2件のレビュー) 当日出荷
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:挟み込み接続式
キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能
防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様
手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可能
用途 中間スイッチ 付属品 ステンレスネジ 適合ケーブル外径(Φmm) 防水ケーブルグランド:7~12まで 長さL×高さH×幅W(mm) 120×52×55
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBM マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ
ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット
ボタンを押すと復帰します。
配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。
用途 船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用 電流容量(A) 5、15、20の中から選択 電圧(V) 12~24 接続 半田付 寸法 14×29×47
オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック (1件のレビュー) 6日以内出荷
海水で使用可能コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能防水型ON/OFFスイッチ付き底部に取り外し可能なフィルター付き引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品 逆流防止弁 型式 M12-13S 寸法(mm) 135×38 質量(g) 290 電流(A) 2.5(最大) 電圧(V) DC12 消費電力(W) 30 全揚程(m) 7 外径(Φmm) 11/13 最大吐出量(L/min) 13・200GPH 材質(ケース) ABS樹脂製 電源ケーブル 1.5m
USB充電器 マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
携帯電話などの充電器です。
寸法(mm) 36.0(直径)×50 電圧(V) DC12~24 取付け方法 埋め込みタイプ 穴あけサイズ(Φmm) 30
ガラス管ヒューズホルダー マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ヒューズなし(本体のみ)ケーブルAWG16・1.25SQ付き25Aヒューズまでに使用可
全長(mm) 230 サイズ 電線:AWG16・1.25SQ 電圧(V) 12/24/36/48 最大電流(A) 25まで ヒューズ(mm) 6×30用
バッテリースイッチ(レバー式) マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!
耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ
安定した性能と高い信頼性を備えた握りやすいレバー採用
主回路ON-OFF用
レバー取り外し可
LED電球 MLBシリーズ E26口金 マリンテック (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命
三拍子揃った自信の一品
白熱電球40W以上の明るさ
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が
同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。
最新のSAMSUNG製チップ採用。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。
無極性回路により+・-の極性がありません。
E26口金の器具に適合します。
LED色は白色のみ。
電圧(V) DC24~29 全光束(Lm) 485 発光色 白色 口金 E26 色温度(K) 6500 質量(g) 60
ステンレスバッテリークリップ マリンテック (1件のレビュー) 7日以内出荷
計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能赤・黒 各1個セットプラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎ケーブル取り付けタイプ圧着・圧接取り付け最大30A対応
材質 クリップ部分:SUS304、PVC絶縁カバー付き 寸法(mm) 70 質量(g) 20 電圧(V) 適合:DC12-24 許容電流(A) 最大30 最大開口(mm) 15
ワンタッチバッテリーターミナル マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
簡単に取り外しできるワンタッチタイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付け
ケーブルは締め込みタイプ
Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー
マイナス端子用・黒色塗装
バッテリーの交換が簡単に!
レバーをおこすと外れます
工具を使わず取り付け可能
放電防止用
許容電流(A) 最大1000/連続430 電圧(V) 12・24 ボルト寸法 (最適ターミナル)Dターミナル ケーブル 4-6AWG 寸法(mm) 55×43×20
LED防水型点滅灯 CMシリーズ マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!
高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)
完全防水仕様なので水中でも使用できます。
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様 耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります) 寸法(mm) 144×55 電源 アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
LED電球 MLB6W-12 DC12V マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球60W相当の明るさ
2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします!
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz・150MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
船舶用に開発・設計したLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
最新のSAMSUNG製LEDチップ採用
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V) DC12~14 電源 直流電源(DC)/交流電源(AC) 全光束(Lm) 660 消費電力(W) 6.4 外径×全長(mm) 60×109 質量(g) 105 口金 E26 色温度(K) 6500 LED寿命(時間) 約40000
蓄圧式ポータブルシャワー マリンテック (1件のレビュー) 欠品中
持ち運びしやすい軽量タイプの多機能ポータブルシャワーキャンプや海水浴などのアウトドアシーンにもおすすめ洗車・ペットの入浴・農薬散布・消毒・殺虫など多用途に・本体は丈夫で薬品にも強い特性を持つ高耐久性樹脂製・軽量で持ち運びしやすいデザイン・使い方簡単・ポンプを数回押して圧縮し、レバーのボタンを押すだけで噴射するので誰でもすぐに使用可・電源を必要としないので、いつでもどこでも使える!・安全圧力弁装置付き・用途に応じて選べる10種類の散水パターンシャワーヘッド付き・ワンタッチホースコネクター付き・5種類の予備パッキング付き・肩掛けベルト付き・大容量10L・3mレザーホース付き・安定した水流と適度な圧力の高効率ポンプシステム・屋外用のシャワーとしても最適・5リットルタイプも選択可(準備中)・1年保証
質量(kg) 1 材質(本体) PP・HDPE 寸法(幅W×高さH)(mm) 180×650 タンク容量(L) 10 ホース長さ(m) 3/レザーホース 保証期間 1年
バッテリーモニター マリンテック (1件のレビュー) 6日以内出荷
使用中のバッテリーの残量をモニターで確認!DC9-36V電圧表示・0~100%デジタル容量表示!リン酸鉄イオンバッテリーから鉛電池まで対応入力電圧DC7-100V昼夜問わず、ディスプレイを鮮明に表示防水構造シリコンゴム製プッシュスイッチ大型液晶スクリーンによる表示2線式・メモリー機能付き低電圧警報機能付き
仕様 測定電圧範囲:DC7-100V 寸法(mm) 61×28×16 材質(本体) 樹脂製 質量(g) 23 バッテリー リン酸鉄イオンバッテリー・リチウムバッテリー・鉛バッテリー 電流(mA) static:2 動作電流(mA) ≦15(最大)
平型ヒューズホルダー マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!
取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!
7.5Aまでの回路へ
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2~7.5Aまで)
ケーブルAWG18・0.75SQ付き
7.5Aヒューズまでに使用可
付属品 専用ヒューズ 全長(mm) 300 電圧(V) 12/24/36/48 電線仕様 AWG18・0.75SQ 防水 防水型
ホースジョイント マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
ホースどうしを接続するステンレス製ジョイント金具!
サビに強い!エアー・液体で使用可能
316ステンレス製
エアーホース適用サイズ:内径9mm-19mm
材質 ステンレス製:SUS316 本体外径(Φmm) 19 適合ホースサイズ 内径9mm-19mm、3/4-3/8
LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用) マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は20Aまで。
オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。
推奨取り付け穴 22mm
質量(g) 26 防水保護等級 IP64相当 スイッチ容量 20Aまで
デジタル電圧・電流計 マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
青色表示
スイッチパネル【SW-4/SW-5/SW-6】・表示パネル【DP-VUS/DP-US/DP-VU】に組み替えできます。
寸法(mm) 28.0(直径)×50 電圧(V) DC12~24 電流容量(A) 0~15 取付け方法 埋め込みタイプ 穴あけサイズ(Φmm) 30 材質(パネル) 樹脂