マリンテック マリンテックのページです。マリンテックは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、制御機器/はんだ・静電気対策用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在50件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (41) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (2) 空調・照明・電設資材/電気材料 (1) 自動車用品 (4) 農業資材・園芸用品 (1) ブランド: マリンテック商品レビュー: ★2以上すべて解除
マリンテック (2件のレビュー) 当日出荷
ナイフスイッチ式
バッテリーターミナルへ直接取り付けます。
放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為)
ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。
放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm) 60×110 電圧(V) 12、24 許容電流(A) 最大:750/連続:250 適応ボルトサイズ Dターミナル(マイナス端子専用)
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
標準タイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付けます。
工具を使わず取り付けができます。
放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm) 60×110 電圧(V) 12、24 許容電流(A) 最大:500/連続:125 適応ボルトサイズ Dターミナル(マイナス端子専用)
マリンテック (2件のレビュー) 当日出荷
業務用のエアーストーンです。
直径50mmタイプ
金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm) エアーホース:4~5、8~9 口径(mm) 6、10(2段ニップル)
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。6.3mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
付属品 ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー) 電圧(V) DC12/24
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!
バッテリーターミナルへ直接取り付け
ダイヤルを緩めると切断
放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため)
工具を使わず取り付け可能
放電防止用スイッチ
バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付
サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
許容電流(A) 最大500/連続125 電圧(V) 12・24 ボルト(mm) バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8 寸法(mm) 100×29
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス!
4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。
ヒューズ付き。
付属品 カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式) サイズ 72×24 電圧(V) 12/24/36/48(直流用) ケーブル接続方法 挟み込み接続式 防水性 防水型
マリンテック (2件のレビュー) 当日出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです!
丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。
ON-OFF ロッカースイッチ付き
キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
用途 室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。 電圧(V) 200まで 外径(Φmm) パッキング:4.5 電流容量(A) 6
マリンテック (4件のレビュー) 当日出荷
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能!
シガーソケットに接続して使用
4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
0.75SQ(18AWG)
電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き
・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V) DC12-24 最大電流(A) 13 ケーブル長(m) 4 ソケットサイズ(mm) Φ26×67 質量(g) 30 ケーブル 0.75SQ(18AWG)
マリンテック (2件のレビュー) 当日出荷
平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。
12-24V 用
6回路用(予備ヒューズ付き)
付属品 カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ 電圧(V) 12/24
マリンテック (4件のレビュー) 当日出荷
DC回路専用サーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。
インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途 船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用 適応ボルトサイズ M6mm×2本 (R端子)
マリンテック (2件のレビュー) 欠品中
主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
寸法(mm) 45×45×60 電圧(V) 12、24 許容電流(A) 最大:300/連続:200 適応ボルトサイズ 8mm×2本 (R端子) 埋込穴(Φmm) 40
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。
大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。
250Aまでのヒューズが使用可能!。。
・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。
・DC12V/24V/36V/48V直流用。
・端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。
・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。
・上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製。
・台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製。
・最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品 透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式) 寸法(mm) 150×43×37 電圧(V) 12/24/36/48
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
平型ヒューズ付きのヒューズボックス。場所を選ばないコンパクト設計!。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。4回路用。ヒューズ付き。取付はタッピングビスなど2ヶ所で固定。難燃性PBT樹脂製。。
付属品 ヒューズ・カバー・取り付け用ステンレス製タッピングネジ2本 電圧(V) DC12/24 許容電流(A) 1回路:30まで
マリンテック (3件のレビュー) 当日出荷
主回路 ON-OFF用
レバー(キー)は常時取り外し可能です。
防水のキャップがついています。
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。アンダーソン連結式コネクタなので、必要な極数にカスタマイズ可能!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流30A。圧着・圧接取り付け。赤黒1セット。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。ハウジング(外カバー)は色分けされていてプラスとマイナスを直感的に識別できる!。アリ溝構造でコネクタ同士をしっかり固定し、誤接続防止!。600Vまでの高電圧に対応。CEマーク取得済
寸法(mm) 15×9×9 色 赤/黒 電圧(V) ~600、耐絶縁試験電圧:500MΩ 定格電流(A) 30 ケーブル ~12AWG 保持力(N) 接触:30 実装タイプ ケーブルマウント
マリンテック (5件のレビュー) 当日出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐・活魚槽や水槽へ供給!コックを開閉することでエアーの調整が可能
直列分岐
1方分岐タイプ
本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製
吸入側はネジタイプ
パイプ径(Φmm) 5(主パイプ) 外径(Φmm) 5(吸入側・コック側) 材質 本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
マリンテック (2件のレビュー) 当日出荷
一般的なソケットです。通称イカソケットと言われます。
白熱電球、ハロゲン電球など
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ
ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット
ボタンを押すと復帰します。
配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。
用途 船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用 電流容量(A) 5、15、20の中から選択 電圧(V) 12~24 接続 半田付 寸法 14×29×47
マリンテック (1件のレビュー) 6日以内出荷
持ち運びしやすい軽量タイプの多機能ポータブルシャワー。キャンプや海水浴などのアウトドアシーンにもおすすめ。洗車・ペットの入浴・農薬散布・消毒・殺虫など多用途に。・本体は丈夫で薬品にも強い特性を持つ高耐久性樹脂製。・軽量で持ち運びしやすいデザイン。・使い方簡単。・ポンプを数回押して圧縮し、レバーのボタンを押すだけで噴射するので誰でもすぐに使用可。・電源を必要としないので、いつでもどこでも使える!。・安全圧力弁装置付き。・用途に応じて選べる10種類の散水パターンシャワーヘッド付き。・ワンタッチホースコネクター付き。・5種類の予備パッキング付き。・肩掛けベルト付き。・大容量10L。・3mレザーホース付き。・安定した水流と適度な圧力の高効率ポンプシステム。・屋外用のシャワーとしても最適。・5リットルタイプも選択可(準備中)。・1年保証
質量(kg) 1 材質(本体) PP・HDPE 寸法(幅W×高さH)(mm) 180×650 タンク容量(L) 10 ホース長さ(m) 3/レザーホース 保証期間 1年
マリンテック (1件のレビュー) 欠品中
海水で使用可能。コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)。2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ。逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品 逆流防止弁 型式 M12-13S 寸法(mm) 135×38 質量(g) 290 電流(A) 2.5(最大) 電圧(V) DC12 消費電力(W) 30 全揚程(m) 7 外径(Φmm) 11/13 最大吐出量(L/min) 13・200GPH 材質(ケース) ABS樹脂製 電源ケーブル 1.5m
マリンテック (2件のレビュー) 当日出荷
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:挟み込み接続式
キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能
防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様
手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可能
用途 中間スイッチ 付属品 ステンレスネジ 適合ケーブル外径(Φmm) 防水ケーブルグランド:7~12まで 長さL×高さH×幅W(mm) 120×52×55
マリンテック (3件のレビュー) 当日出荷
ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能!
ケーブル付き
シガーソケットに接続して使用
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
防水キャップ付き
電圧(V) DC12-24 最大電流(A) 7.5 ソケットサイズ(mm) Φ26×67 質量(g) 30 ケーブル 0.75SQ(18AWG)
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!
耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ
安定した性能と高い信頼性を備えた握りやすいレバー採用
主回路ON-OFF用
レバー取り外し可
マリンテック (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命
三拍子揃った自信の一品
白熱電球40W以上の明るさ
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が
同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。
最新のSAMSUNG製チップ採用。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。
無極性回路により+・-の極性がありません。
E26口金の器具に適合します。
LED色は白色のみ。
電圧(V) DC24~29 全光束(Lm) 485 発光色 白色 口金 E26 色温度(K) 6500 質量(g) 60
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
シガーソケットに接続して使用。赤色LED付きプッシュスイッチ付き。5Aガラス管ヒューズ内蔵。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)。ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!。24Vでは約120Wまでの機器に使用可
その他 【シガーソケット】規格品 質量(g) 30 電流(A) 最大5 電圧(V) DC12-24 ケーブル長(m) 2 ソケットサイズ(mm) 26(直径)×67
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
船舶・航空関係・研究用へ。バンド部・ボルト部ともにオールステンレス316L製。304ステンレスに比べ、耐食性がさらに高くサビにくい!(海水などで最もサビにくい)。大量仕入れによるコストダウン品
材質 ステンレス(SUS316L) バンド幅(mm) 12 バンド厚さ(mm) 0.6
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
用途 中間スイッチ 型式 WPSW-16A 電圧(V) 10-250まで 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×55×52 電流容量(A) スイッチ:16 ケーブル PG-9付き ケーブル外径(Φmm) 7~12
マリンテック (2件のレビュー) 当日出荷
DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
12-24V-48V 直流用
端子M8ボルト部分は金メッキ仕様
ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
最大750Aのヒューズまで装着可
ヒューズ付き
※下記3種類のヒューズの中から選べます。
ANL-150A
ANL-250A
ANL-400A
付属品 透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15) 寸法(mm) 150×43×37 電圧(V) 12/24/48 適応ボルトサイズ M8mm (R端子)
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
シガーソケットに接続して使用。赤色LEDパイロットランプ付き。20Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約480Wまでの機器に使用可
質量(g) 30 電圧(V) DC12-24 ソケット シガー:規格品 ソケットサイズ(mm) 26(直径)x67 電線口 内径7mm
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
携帯電話などの充電器です。
寸法(mm) 36.0(直径)×50 電圧(V) DC12~24 取付け方法 埋め込みタイプ 穴あけサイズ(Φmm) 30
マリンテック (2件のレビュー) 当日出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は5Aまで。
モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。
推奨取り付け穴 19mm
質量(g) 5 スイッチング方式 モーメンタリー 防水保護等級 IP64相当 スイッチ容量 5Aまで
マリンテック (1件のレビュー) 6日以内出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途 船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 寸法(mm) 69×84×41 質量(g) 200 電圧(V) 12~60 電流容量(A) 300 ケーブル 最大:95SQ・AWG4/0
マリンテック (3件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
高出力600Wオイルポンプ。大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力!。オイル・軽油・灯油で使用可能。海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。圧力スイッチ付き(オートストップ機能)。低粘度オイルの交換・移送に。毎分50Lのパワフル吐出量!。セルフプライム(自吸式)。ネジはサビにくいステンレス製に変更済み。ハンドフック付き。ワニ口バッテリークリップ付き。ニップル ネジ規格 G 3/4 6分。定格運転時間:10~15分(発熱した場合、時間をおいて使用してください)
用途 低粘度オイルの交換・移送に 寸法(mm) 190×150×80 質量(g) 3000 出力(W) 580 全揚程(m) 10 口径(mm) 25 ケーブル長(cm) 120
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!。自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!。SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!。本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能。赤・黒 各1個セット。プラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎。ケーブル取り付けタイプ。圧着・圧接取り付け。最大30A対応
材質 クリップ部分:SUS304、PVC絶縁カバー付き 寸法(mm) 70 質量(g) 20 電圧(V) 適合:DC12-24 許容電流(A) 最大30 最大開口(mm) 15
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式 MR5-24W 電圧(V) DC24~28 LED 標準白色
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は20Aまで。
オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。
推奨取り付け穴 22mm
質量(g) 26 防水保護等級 IP64相当 スイッチ容量 20Aまで
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズなし(本体のみ)。ケーブルAWG16・1.25SQ付き。25Aヒューズまでに使用可
全長(mm) 230 サイズ 電線:AWG16・1.25SQ 電圧(V) 12/24/36/48 最大電流(A) 25まで ヒューズ(mm) 6×30用
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
青色LED内蔵
3極ON-OFFロッカースイッチ
平型差込端子付き
樹脂製
付属品 平型差込端子3本 極数 3極 電圧(V) DC12-24 スイッチ ON-OFF 電流容量(A) 20
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球60W相当の明るさ
2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします!
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz・150MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
船舶用に開発・設計したLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
最新のSAMSUNG製LEDチップ採用
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V) DC12~14 電源 直流電源(DC)/交流電源(AC) 全光束(Lm) 660 消費電力(W) 6.4 外径×全長(mm) 60×109 質量(g) 105 口金 E26 色温度(K) 6500 LED寿命(時間) 約40000
マリンテック (1件のレビュー) 当日出荷
取付簡単。LEDミニライトです。防水なので屋外で使用できます。
船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。
天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。
コーキングやシリコン等で固定してください。
寸法(mm) Φ16×20 質量(g) 5 消費電力(W) 0.2 電源 DC24~28V レンズ 120° 取付穴径(Φmm) (推奨)12 明るさ(Lm) 20 防水保護等級 IP67