「アワーメーター 24v」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
85mmタコメーター・6色バックライト&LCDアワーメーター・12V/24V対応。精密測定・超高回転・効率的な管理をサポート!。速度比は1.0-360で調整可能。ディーゼルエンジン対応。自動モードで6色バックライト:緑・青・白・黄・シアン・紫。エンジン時間(0.0-99999.9H)をLCDディスプレイで表示
仕様速度比:1.0~360
寸法(mm)85×85×55
材質(本体)プラスチック
質量(g)300
電圧(V)9-32CD
回転数4000rpm
電流(mA)≦100
動作温度(℃)-30~80
保管温度(℃)-40~85
防水IP67
1式
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
関連キーワード