2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海水で使用可能。制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。低振動・静音・低消費電力!。AC100-240V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。専用ゴム製取り付け器具付き。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式。AC電源アダプタ付き
寸法(mm)84.5×61.8×43.8 質量(g)210(ポンプ本体) 出力(W)最大28.8 電流(A)1.2 電圧(V)AC100-240 口径(Φmm)【吸入/排出】20(G1/2ネジ) 全揚程(m)7 外径(Φmm)【ホースニップル】8/12(選択式) 使用温度(℃)90以下 ケーブル100cm(ポンプ本体) 吐出量(L/H)0~900 標準ノイズ(dB)40
1式
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海水で使用可能。制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC24V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。専用ゴム製取り付け器具付き。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式(11,400円)。ニップル無しも選択可能(9,900円)
寸法(mm)84.5×61.8×43.8 質量(g)210(ポンプ本体) 出力(W)最大28.8(DC26V) 電流(A)1.2 電圧(V)DC24(最大26 口径(Φmm)【吸入/排出】20(G1/2ネジ) 全揚程(m)7 外径(Φmm)【ホースニップル】8/12(選択式) 使用温度(℃)90以下 ケーブル100cm(ポンプ本体) 吐出量(L/H)0~900 標準ノイズ(dB)40
1式
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)