358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き ケーブル接続:挟み込み接続式 キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能 防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様 手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可能
用途中間スイッチ 付属品ステンレスネジ 適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで 長さL×高さH×幅W(mm)120×52×55
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです! 丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。 ON-OFF ロッカースイッチ付き キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。 寸法(mm)30×80 電圧(V)200まで 外径(Φmm)パッキング:4.5 電流容量(A)6
1個
999 税込1,099
当日出荷

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識 丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き スイッチの電流容量6A ONにするとLEDが赤く点灯 直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可 手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可 組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化 ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど ケーブル接続方法ハンダ式 適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで 長さL×高さH×幅W(mm)77×33×32 電流容量(A)6
1個
特価
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能! 規格品 他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
定格容量20Aまで 防水性IP56 電線口Φ14~16mm
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテック防水中間スイッチ
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです!
用途中間スイッチ 長さL×高さH×幅W(mm)108×35×50
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水タイプ登場!DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に! 船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF/マニュアルリセット 黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰 Bluesea製285シリーズとの互換性あり 防水等級:IP67
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 電圧(V)12~60
1個ほか
特価
3,058 税込3,364
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水仕様です。 3路スイッチなのでご注意ください!
定格容量(A)20まで 電線口12mm(3.5SQケーブルまで)
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷

丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
用途中間スイッチ 型式WPSW-16A 電圧(V)10-250まで 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52 電流容量(A)スイッチ:16 ケーブルPG-9付き ケーブル外径(Φmm)7~12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

防水タイプでキャップ(蓋付)です。 DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マリンテック防水中間スイッチ
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです
用途中間スイッチ 内径(Φmm)パッキング:3.5 電圧(V)200まで 長さL×高さH×幅W(mm)77×33×32 スイッチング電流(A)6
1個
特価
759 税込835
当日出荷

マリンテック防水中間スイッチ
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
用途中間スイッチ 型式WPSW-25A 電圧(V)10-250まで 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52 電流容量(A)スイッチ:25 ケーブルPG-9付き ケーブル外径(Φmm)7~12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

マリンテック防水中間スイッチ
丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。ON-OFF-ON/単極3ターミナル型/ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付キャップ。タイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用出来ます。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。 型式WSW2-6A 電圧(V)200まで 外径(Φmm)パッキング:4.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)77×32×33 電流容量(A)スイッチ:6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能! 高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用) 完全防水仕様なので水中でも使用できます。 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります) 寸法(mm)144×55 電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マリンテック防水ジョイントBOX
DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能! 防水接続BOX 3P端子台付き 規格品 グランド2ヶ所 他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
定格容量20Aまで 防水性IP56 電線口Φ14~16mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マリンテック防水ジョイントBOX
ケーブル同士を接続する防水ケース!衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製! 防水グランド2ヶ所付き 3P接続端子付き 外径7mm~12mmまでのケーブルに対応 ステンレス製ネジ付き 防水規格:IP68 WPSW型スイッチと同型
付属品3P接続端子 材質PC(ポリカーボネート) ねじ径防水ケーブルグランド:PG13.5 材質(パッキング)シリコン製(オレンジ色) 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 長さL×高さH×幅W(mm)120×52×40 防水保護等級IP68
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス 12/24V用 本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製 透明なPCカバーはノブボルト付き 防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適! 6回路用/予備ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り) LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯) マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー、表示用ステッカー(71種類入り)、取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本 電圧(V)12/24
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は3P)
仕様オス・メス1セット 電流(A)14 電圧(V)12・24 動作温度(℃)-40~125 ケーブル長(cm)15 IP等級IP67
1式
599 税込659
欠品中

変換電源アダプター(防水型) LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です 信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ 定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可) 防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます アルミニウムケース PSE認証品 テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24(14.4~24可変) 入力電圧(V)AC100~240 各種認証PSE認証品 防水保護等級IP65
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテック防水中間スイッチ
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける簡易防水スイッチ。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:挟み込み接続式。キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用可能。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可能。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化。組み立て用ネジはステンレス製
用途中間スイッチ 型式WSW-16A 電圧(V)10-250まで 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108x50x35 外径(Φmm)パッキング:4.5 電流容量(A)スイッチ:16 防塵防水性能IP65
1式
1,598 税込1,758
6日以内出荷

マリンテック防水配線カバー
防水仕様!。DC12/24V・AC100/200Vで使用可能。ソーラー用などの配線を室内へ引き込む時に使う防水BOX。ケーブルグランド付き。外径2.0mm~8mmのケーブルに使用可。3ヶ所でのビス止めも可能な下穴つき
寸法(mm)130×60×35 質量(g)41 備考本体取付時にシリコン接着剤が必要 口径(Φmm)電線:外径2.0~8(14AWG-8AWG) 電線口1ヶ所
1式
1,198 税込1,318
6日以内出荷

マリンテック防水中間スイッチ
おしゃれな白ボディ登場!。シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチ。ON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付。キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど 型式WSW-6AW 寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)パッキング:4.5 電圧(V)200まで 電流容量(A)スイッチ:6 適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他
1式
849 税込934
6日以内出荷

マリンテック防水スイッチBOX
ロッカースイッチ用防水スイッチボックス。3スイッチ用 メーカーWRS型ロッカースイッチ対応!。3スイッチ用。防水タイプ。ロッカースイッチ用の穴(本体3ヶ所)は加工済。防水パッキング付き。任意の場所にケーブルグランドを取付可能
タイプ表面型 取付穴なし 材質(樹脂部)ポリカ製 寸法(縦×横×高さ)(mm)160×90×60
1式
1,798 税込1,978
6日以内出荷

マリンテック防水スイッチBOX
ロッカースイッチ用防水スイッチボックス。1スイッチ用 メーカーWRS型ロッカースイッチ対応!。1スイッチ用。防水タイプ。ロッカースイッチ用の穴は加工済。ケーブルグランド付き(底面2ヶ所)。キャップタイヤーなど外径7~12mmまでのケーブルに使用可能。防水パッキング付き。4ヶ所の本体取付穴付き
付属品防水ケーブルグランド2個・ステンレス製取付ネジ4個付き タイプ表面型 材質(樹脂部)ポリカ製 寸法(縦×横×高さ)(mm)80×83×55 取付穴径(mm)3
1式
1,998 税込2,198
6日以内出荷

マリンテック防水スイッチ2P
優れた防水性と防塵性!。屋外使用もOKな防水ON/OFFスイッチ。船舶、建設機械、農用機械、バス、トラック、ゴルフカートなど。防水・防塵に必要なアプリケーション!。・ON-OFF/2極4ターミナル/アコーディオン式防水ロッカースイッチ(赤&緑)付き。・スイッチは共にDC仕様発光タイプ。・防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。・防水等級IP68。・耐寒性/耐熱性。・ケーブル接続:ネジ式接続式。・スイッチ電流容量30A。・キャップタイヤーなど外径4~9mmまでのケーブルに使用可能。・取付ネジ足付き。・1年保証
付属品ステンレスネジ3本 型式MBX-2HG 質量(g)140 電圧(V)DC12-24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82D53×38 電流容量(A)スイッチ:30 保証期間1年 ケーブル外径(Φmm)グランド:4-9まで 防水性IP68
1式
3,198 税込3,518
6日以内出荷

マリンテック防水型カメラ 単品
新型ワイドダイナミック方式の高画質防水カメラ。高画質AHD(アナログハイビジョン)カメラ。防水等級IP69K。カメラは正像・鏡像切替可能。野外の直射日光や日陰などのコントラスト(明暗)を見やすい映像にする自動調整機能付。強い逆光などによって被写体が黒く塗りつぶされたようになる場合も綺麗に補正。室内・室外で使用可能。サビに強いステンレス製金具付き。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可
質量(g)253 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)78×75×50 解像度7209601080P HD25/30Fps 視野角120° 動作温度(℃)-20~70 LED使用数(個)18(0.01Lux) 動作電圧(V)DC12
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

・耐腐食性や耐衝撃性に優れたABS樹脂製。・ケーブル範囲5-10mm。・抗紫外線材を使用しているので長期間使用しても変色しにくい。・取付簡単。・コーキング取付またはネジ取付可能。・白色/黒色 2色より選択可能。・1年保証
材質ABS樹脂 型式SB-2W(白)/SB-2B(黒) 質量(g)65 備考※ネジ穴は開いていません 範囲(mm)ケーブル:5-10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×40×130 取付け方法コーキングまたはネジ取付
1式
3,598 税込3,958
6日以内出荷

マリンテック防水3路スイッチ
防水仕様です。3路スイッチなのでご注意ください!
型式防水レセプタクル 3路スイッチ 定格容量(A)10まで 電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
5,098 税込5,608
6日以内出荷

1式
299 税込329
6日以内出荷

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:挟み込み接続式。ONにすると赤く点灯。AC100V-220Vで使用可。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可
用途中間スイッチ 付属品ステンレスネジ 寸法(mm)長さ120x高さ52x幅55 質量(g)85 電源電圧(V)AC100-250まで ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで 防水保護等級IP66
1式
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OFF-ON-OFF/ロッカースイッチ。ハンダ付が必要。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし 極数2極-6P 電圧(V)200まで スイッチOFF-ON-OFF 電流容量(A)【スイッチ】6
1式
399 税込439
6日以内出荷

ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ。ケーブル接続:挟み込み接続式。スイッチ電流容量は30A。防水規格IP-55。スイッチON時に赤色LED点灯・OFF時消灯。AC100V~250Vで使用可能。下記のメーカー防水中間スイッチに互換可
寸法(mm)37×28×40 極数4極 電圧(V)AC100~250まで スイッチON-OFF 電流容量(A)【スイッチ】30 防水性IP55
1式
899 税込989
6日以内出荷

OFF-ON-OFF/ロッカースイッチ。ハンダ付が必要。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバー付き 極数2極-6P 電圧(V)200まで スイッチOFF-ON-OFF 電流容量(A)【スイッチ】6
1式
479 税込527
6日以内出荷

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。。ON-OFF/3極単投6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ネジ式接続式。スイッチ電流容量は30A。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可
用途中間スイッチ 仕様防水ケーブルグランド(mm):ケーブル外径7~12まで 付属品ステンレスネジ 型式WPSW4-30A 電圧(V)10-250まで 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120x55x52 電流容量(A)スイッチ:30 防塵防水性能IP66
1式
2,298 税込2,528
6日以内出荷

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける簡易防水スイッチ。ON-OFF/3極単投6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用可能。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可能。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化!。組み立て用ネジはステンレス製
用途中間スイッチ 型式WSW4-30A 電圧(V)10-250まで 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108x50x35 外径(Φmm)パッキング:4.5 ケーブル接続方法ネジ式接続式 電流容量(A)スイッチ:30
1式
1,698 税込1,868
6日以内出荷

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。直流モーターの逆回転などが可能なスイッチ登場!。。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF-ON/3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ネジ式接続式。スイッチ電流容量は30A。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可
用途中間スイッチ 仕様防水ケーブルグランド(mm):ケーブル外径7~12まで 付属品ステンレスネジ 型式WPSW3-30A 電圧(V)10-250まで 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120x55x52 電流容量(A)スイッチ:30 防塵防水性能IP66
1式
2,498 税込2,748
6日以内出荷

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。直流モーターの逆回転などが可能なスイッチ登場!。。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける簡易防水スイッチ。ON-OFF-ON/3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用可能。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可能。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化!。組み立て用ネジはステンレス製
用途中間スイッチ 型式WSW3-30A 電圧(V)10-250まで 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108x50x35 外径(Φmm)パッキング:4.5 ケーブル接続方法ネジ式接続式 電流容量(A)スイッチ:30
1式
1,798 税込1,978
6日以内出荷

強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。17Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG14・2.0SQ付き
型式ILF-14W 全長(mm)130×2本 備考強力防水型 電圧(V)12/24/36/48 最大電流(A)17まで 電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ 防水保護等級IPX4
1式
699 税込769
6日以内出荷

AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は2P)
仕様オス・メス1セット 電流(A)14 電圧(V)12・24 動作温度(℃)-40~125 ケーブル長(cm)15 IP等級IP67
1式
499 税込549
6日以内出荷