20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 大量仕入れにより低価格を実現!
口径(Φmm)6 直径(Φmm)30
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9 口径(mm)6、10(2段ニップル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 直径13cmの円形タイプ
口径(Φmm)5 直径(Φmm)130 長さ(cm)1.8 材質本体:樹脂、ストーン:セラミック
1個
1,398 税込1,538
欠品中

マリンテックエアーストーン
目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーンです!
材質本体:樹脂、ストーン部:セラミック 適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4 口径(mm)5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
全体からエアーを放出するラウンドタイプ(円柱型)登場! 従来のボール型に比べ、水底での安定感が抜群! 標準型
口径(Φmm)5 色(本体)グレー 適合ホース内径×外径(Φmm)4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、HS-100(シリコンホース)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
業務用!目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーン!円形タイプ!
口径(Φmm)5 材質本体:樹脂、ストーン:セラミック
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
新しいデザイン!リング型エアーストーン! 幅2cmのリング部分からエアーを放出
口径(Φmm)5 直径(Φmm)130 長さ(cm)1.8 材質樹脂
1個
389 税込428
当日出荷

3色のバリエーション!新しいデザイン!リング型エアーストーン 幅1.6cmのリング部分からエアーを放出
材質樹脂 直径(Φmm)65 口径(Φmm)5 タイプ標準型
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
3色のバリエーション!新しいデザイン!リング型エアーストーン 幅1.6cmのリング部分からエアーを放出 本体は樹脂製 直径6.5cmタイプ 白・オレンジ・緑の3色からお選びいただけます
口径(Φmm)5
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
業務用エアーストーン。横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!。微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!。いぶき製エアーストーン・長さ30cm・ステンレスガード付き。樹脂製2段ニップル付き。観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。本体の両端はゴム製の保護キャップ付きです。#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様平均気孔径(ミクロン):35、推奨ホース(品番ブレード):8-13.5・9-15 適合風量リットル/毎分:15 材質ストーン:セラミック、口金:樹脂(ABS) 長さ(mm)350 型式IBK-300 本体:青色・黒色 サイズ泡:#150 微粒 質量(g)1400 口径(Φmm)ニップル(口金):10・13 口径(mm)2段ニップル:9・12
1式
8,898 税込9,788
欠品中

マリンテックエアーストーン
業務用エアーストーン。横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!。微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!。いぶき製エアーストーン・長さ50cm・ステンレスガード付き。樹脂製2段ニップル付き。本体の両端はゴム製の保護キャップ付き。#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。
仕様平均気孔径(ミクロン):35、推奨ホース(品番ブレード):8-13.5・9-15 適合風量リットル/毎分:25 材質ストーン:セラミック、口金:樹脂(ABS) 長さ(mm)550 型式IBK-500 本体:青色・黒色 サイズ泡:#150 微粒 質量(g)2000 口径(Φmm)ニップル(口金):10・13 口径(mm)9・12
1式
10,980 税込12,078
欠品中

新しいデザイン!リング型エアーストーン!。幅2cmのリング部分からエアーを放出。樹脂製ニップル付き
型式ASR-130N タイプ直径13cm・高さ1.8cm 本体樹脂製 使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース) 口径(mm)5 色(本体)白色
1式
389 税込428
6日以内出荷

新しいデザイン!リング型エアーストーン。幅1.6cmのリング部分からエアーを放出。風量を増やしても浮かび上がらないステンレス製の重り付き
型式ASR-65NW-W タイプ直径6.5cm 本体樹脂製 使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース) 口径(mm)5 色(本体)
1式
349 税込384
6日以内出荷

新しいデザイン!リング型エアーストーン。幅1.6cmのリング部分からエアーを放出。風量を増やしても浮かび上がらないステンレス製の重り付き
型式ASR-65NW-O タイプ直径6.5cm 本体樹脂製 使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース) 口径(mm)5 色(本体)オレンジ
1式
349 税込384
6日以内出荷

新しいデザイン!リング型エアーストーン。幅1.6cmのリング部分からエアーを放出。風量を増やしても浮かび上がらないステンレス製の重り付き
型式ASR-65NW-G タイプ直径6.5cm 本体樹脂製 使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース) 口径(mm)5 色(本体)
1式
349 税込384
6日以内出荷

マリンテックエアー分岐コック
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主) 外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側) 種別直列分岐
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モーター駆動式エアーポンプ。耐久性抜群!DC12V用。業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ。長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能。エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能。長時間の連続運転ができるモーター駆動式。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量30L。約500L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可。オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA12-30M 寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210 質量(kg)5.2 電流(A)3 電圧(V)DC12 電力(W)36 使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要 口径(mm)9 風量(L/min)30 吹出口3ヵ所
1式
30,980 税込34,078
6日以内出荷

モーター駆動式エアーポンプ。耐久性抜群!DC24V用。業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ。長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能。エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能。長時間の連続運転ができるモーター駆動式。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量30L。約500L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可。オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA24-30M 寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210 質量(kg)5.2 電流(A)1.5 電圧(V)DC24 電力(W)36 使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要 口径(mm)9 風量(L/min)30 吹出口3ヵ所
1式
30,980 税込34,078
6日以内出荷

マリンテック逆流防止弁
エアーポンプに使用する逆流防止弁。エアーストーンなどからの水の逆流を防止!。本体は樹脂製。エアーホース適用サイズ:内径12mm
外径(Φmm)本体口:12
1個
959 税込1,055
当日出荷