AC100V用高出力550Wオイルポンプ。強力100V電源オイルポンプ!放熱アルミヒートシンク付き!。オイル・軽油・灯油で使用可能。海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。圧力スイッチ付き・オートストップ機能。低粘度オイルの交換・移送に。毎分80Lのパワフル吐出量!。セルフプライム(自吸式)。ホースは内径25mm。ネジはサビにくいステンレス製に変更済み。ハンドフック付き。家庭用100V用コンセント付き。ニップル ネジ規格 G 3/4 6分
付属品フィルター
質量(kg)9
出力(W)550
電流(A)5.8
電圧(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])1400(MAX)
口径(Φmm)25
全揚程(m)5
周波数50/60Hz
吐出量(L/min)80(MAX)
適合温度(℃)液体:-25~55
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×325
ケーブル長(cm)140
適合ホースサイズ(mm)内径x外径: 25x32【ブレードホース】
動作圧(bar)3
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
海水で使用可能。コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)。2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ。逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁
型式M12-13S
寸法(mm)135×38
質量(g)290
電流(A)2.5(最大)
電圧(V)DC12
消費電力(W)30
全揚程(m)7
外径(Φmm)11/13
最大吐出量(L/min)13・200GPH
材質(ケース)ABS樹脂製
電源ケーブル1.5m
1式
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
AC100V用高出力550Wオイルポンプ。強力100V電源オイルポンプ!放熱アルミヒートシンク付き!。オイル・軽油・灯油で使用可能。海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。圧力スイッチ付き(オートストップ機能)。低粘度オイルの交換・移送に(2024.01.22修正)。毎分80Lのパワフル吐出量!。セルフプライム(自吸式)。ホースは内径25mm。ネジはサビにくいステンレス製に変更済み。ハンドフック付き。家庭用100V用コンセント付き。ニップル ネジ規格 G 3/4 6分
付属品フイルター
型式M100-80OL
質量(kg)9
出力(W)550
電流(A)5.8
電圧(V)AC100
全揚程(m)5
周波数50/60Hz
吐出量(L/min)80(MAX)
回転数1400rpm(MAX)
奥行D×幅W×高さH(mm)270x230x325
口径(mm)25
適合温度(℃)液体:-25~55
適合ホースサイズ内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):25×33【ブレードホース】
ケーブル長(cm)140
動作圧(bar)3
1式
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
関連キーワード