電線や電気機器、制御盤などに使用するケーブルを固定・保護!。防水仕様。キャプタイヤーなど外径7-10mmまでのケーブルに使用可
タイプ表面型
材質(樹脂部)ナイロン
取付穴径(mm)7-10
1式
¥349
税込¥384
6日以内出荷
DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター
ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能
静音型
ABS樹脂製
水平設置型
推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上
取付方法:4ヶ所取付・埋め込みタイプ
12Vブラシレスマイクロモーター搭載
省エネ仕様・ソーラー電源可能
付属品ステンレス製タッピングネジ4本
電圧(V)DC12
取付穴数4mm穴(4ヶ所)
ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上推奨
ABS樹脂製
水平設置・垂直設置可能
インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)
フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け
用途ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気・その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能
関連キーワード