2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
用途中間スイッチ 型式WPSW-16A 電圧(V)10-250まで 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52 電流容量(A)スイッチ:16 ケーブルPG-9付き ケーブル外径(Φmm)7~12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

マリンテック防水中間スイッチ
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
用途中間スイッチ 型式WPSW-25A 電圧(V)10-250まで 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52 電流容量(A)スイッチ:25 ケーブルPG-9付き ケーブル外径(Φmm)7~12
1個
2,798 税込3,078
欠品中