USB-Cポートを簡単に増設!最大10Gbpsの高速データ転送にも対応。車のダッシュボード・デスク・PC・家具や壁などにも。本体はアルミニウム製。傷に強く耐久性があり、変形しにくい。振動や衝撃にも強く安定性抜群。耐腐食性/耐摩耗性。最大10Gbpsの高速データ転送対応。外付けSSDなどの高速転送にも対応可能。Type-C(PD)最大60W!ノートPCやスマホの高速充電にも。パネルマウント型。ナット固定タイプなので簡単取付。赤色シリコンOリング付き。1年保証
用途スマートフォン/ノートパソコン/タブレット/MP3/MP4/ビデオプレーヤーなど
材質アルミニウム
質量(g)30
出力(W)60(最大)
寸法(Φ×高さH)(mm)28×31.5
取付穴径(Φmm)推奨:23
保証期間1年間
コネクタUSB Type-C
通信速度10Gbps(最大)
1式
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
関連キーワード