17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックヒューズボックス
平型ヒューズ付きのヒューズボックス。場所を選ばないコンパクト設計!。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。4回路用。ヒューズ付き。取付はタッピングビスなど2ヶ所で固定。難燃性PBT樹脂製。。
付属品ヒューズ・カバー・取り付け用ステンレス製タッピングネジ2本 電圧(V)DC12/24 許容電流(A)1回路:30まで
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

マリンテックバスバー 2P
大電流分配用ターミナル!ジョイント用バーは取り外し可能! 大容量型 ボルト・ナットなど金属部分はサビに強いステンレス製 直流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 特殊ナットを使用し、複数の端子を重ねる事が可能 本体は赤色樹脂製・プラス側使用
付属品取り付け用ステンレス製タッピングネジ 容量最大48V/200A 端子数2 寸法(mm)45.3×42.5×32.0
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリンテックバスバー
大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 長さの短い並列タイプ・設置場所を選ばないコンパクト設計! 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット 容量(A)最大150
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス 12/24V用 本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製 透明なPCカバーはノブボルト付き 防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適! 6回路用/予備ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り) LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯) マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー、表示用ステッカー(71種類入り)、取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本 電圧(V)12/24
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能 静音型 ABS樹脂製 水平設置型 推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上 取付方法:4ヶ所取付・埋め込みタイプ 12Vブラシレスマイクロモーター搭載 省エネ仕様・ソーラー電源可能
付属品ステンレス製タッピングネジ4本 電圧(V)DC12 取付穴数4mm穴(4ヶ所) ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上推奨
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル 簡単に取り付け可 メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能 樹脂製
材質樹脂製 黒色 タイプ埋込型 取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm) 穴径(mm)30
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックバスバー
大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット 容量(A)最大150 寸法(mm)120×20×35
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示器・USB充電器用簡易スタンド 簡単に取り付け可 メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能 樹脂製
付属品黒色タッピングネジ 2本 材質樹脂製 タイプスタンド型 取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定) 穴径(mm)30
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテック表示パネル
USB充電器などが付いた表示パネルです。
取付け方法埋め込みタイプ 材質(パネル)樹脂
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型登場!。平型ヒューズ付きのヒューズボックス。本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製。透明なPCカバーはノブボルト付き。防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適!。6回路用/ヒューズ12個付き(5A/8個・10A/2個・20A/2個入り)。LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)。マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー・表示用ステッカー(71種類入り)・取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本 型式FB-6W 寸法(mm)85×51×112 電圧(V)12/24 最大電流(A)1回路:30まで、6回路合計:100まで 防塵防水性能IP65
1式
2,998 税込3,298
6日以内出荷

防水型登場!。平型ヒューズ付きのヒューズボックス。本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製。透明なPCカバーはノブボルト付き。防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適!。12回路用/ヒューズ24個付き(5A/12個・10A/4個・15A/4個・20A/4個入り)。LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)。マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー・表示用ステッカー(71種類入り)・取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本 型式FB-12W 寸法(mm)129×87×42 電圧(V)12/24 防塵防水性能IP65
1式
3,998 税込4,398
6日以内出荷

DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター。ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能。DC12V・小型横型送風機。静音型、水平設置型。12Vブラシレスマイクロモーター搭載。省エネ仕様・ソーラー電源可能
付属品ステンレス製タッピングネジ4本 材質ABS樹脂製 型式MFS-12L 寸法(mm)150×80×72 質量(kg)0.3 取付4mm穴(4ヶ所)埋め込み穴サイズ125×61mm 出力(W)13 電流(A)1 電圧(V)DC12 適合ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上 取付ピッチ(mm)縦68×横136
1式
4,498 税込4,948
6日以内出荷

簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。3連タイプ(表示器・USB充電器が3つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 2本 材質樹脂製 型式S30-4 寸法(mm)75×150×49 タイプスタンド型 取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定) 穴径(mm)30
1式
799 税込879
6日以内出荷

簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。2連タイプ(表示器・USB充電器が2つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 2本 材質樹脂製 型式S30-3 寸法(mm)74×98×49 タイプスタンド型 取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定) 穴径(mm)30
1式
599 税込659
6日以内出荷

簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。2連タイプ(表示器・USB充電器が2つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 4本 材質樹脂製 型式B30-3 寸法(mm)105×43 黒色 タイプ埋込型 取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm) 穴径(mm)30
1式
599 税込659
6日以内出荷

簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。3連タイプ(表示器・USB充電器が3つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 4本 材質樹脂製 型式B30-4 寸法(mm)150×43 黒色 タイプ埋込型 取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm) 穴径(mm)30.00
1式
799 税込879
6日以内出荷

室内への漏水を防止。5.5SQまでのケーブルに使用可。白色
付属品4mmステンレス製タッピングネジ6本 材質対候性樹脂(ナイロン製) 質量(g)14 縦×横×高さH(mm)76×66×27 適合電線サイズ(sq)5.5(AWG12)以下
1式
899 税込989
13日以内出荷