カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(317)
  • 制御機器(22)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 測定用品(4)
  • 照明(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(142)
  • CAPTAIN STAG(79)
  • Meltec(大自工業)(14)
  • YAMAZEN(山善)(96)
  • ニューテック(2)
  • ユタカメイク(73)
  • DOD(ディーオーディー)(30)
  • アイリスオーヤマ(87)
  • 越智工業所(6)
  • Mitsukin(三金商事)(3)
  • メディアカバーマーケット(1,726)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,398)
  • RS PRO(1,286)
  • エスコ(811)
  • AMPHENOL(612)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(502)
  • ホーザン(334)
  • 常磐精工(334)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タープ」の検索結果

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードJモード JRC
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
80,980税込89,078
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32測定範囲(℃)-10~+40
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードFモード FURUNO
LED回転灯 シガープラグ付き 赤色 マリンテックLED回転灯 シガープラグ付き 赤色マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製レンズはポリカーボネート製高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯防水等級IP67発光ダイオード+カバーを使用光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き発光色は黄/青/赤の3色より選択可能12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
型式CRS-★C※★には発光色が入ります黄/青/赤 より選択可能質量(g)390電流(A)3.3(12V時)規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Cass 1、Cass2、SAE CASS 1、CRAPR25 CASS 3電圧(V)DC11-36構造発光:各色ED+カバー寸法(Φ×mm)110×53.8保証期間1年LEDランプオスラム社製ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ パターン切替スイッチ付きマグネットネオジム磁石防水性IP67発光パターン11種類
LED回転灯 シガープラグ付き 青色 マリンテックLED回転灯 シガープラグ付き 青色マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製レンズはポリカーボネート製高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯防水等級IP67発光ダイオード+カバーを使用光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き発光色は黄/青/赤の3色より選択可能12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
型式CRS-★C※★には発光色が入ります黄/青/赤 より選択可能質量(g)390電流(A)3.3(12V時)規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Cass 1、Cass2、SAE CASS 1、CRAPR25 CASS 3電圧(V)DC11-36構造発光:各色ED+カバー寸法(Φ×mm)110×53.8保証期間1年LEDランプオスラム社製ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ パターン切替スイッチ付きマグネットネオジム磁石防水性IP67発光パターン11種類
ADS-50A付きバッテリーケーブル マリンテックADS-50A付きバッテリーケーブルマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当シリコン製防水キャップ(メーカー品番:ADSC-F50B)付き!端子はADS-50Aなのでオスメス併用丸形端子でバッテリー接続などに使いやすい
型式ADS-10A-0.5規格アンダーソンコネクター:50A/~600VケーブルAWG10/5.5SQケーブル長(cm)50
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテックDCサーキットブレーカーリセットスイッチマリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン船舶や自動車など、12V~48V直流電源専用タイプ遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰インラインヒューズの代わりにフロントパネル取り付けタイプ電流容量は20A/40A/60Aから選択ケーブル接続:圧着ターミナル接続式防水規格IP67
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用付属品取り付け用ボルト 2本型式CBX電圧(V)48ボルト(mm)(最適ターミナル):6x2本 (R端子)
防水トグルスイッチ マリンテック防水トグルスイッチマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ様々なスイッチとして対応可能な6ピン仕様!船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ・防水性が高いステンレス製・単極双投/オルタネイト式・ON/OFF/ONスイッチとして使用可能・レバー部にはシリコンパッキン入り・取付簡単・高品質/高耐久性・コンパクトなスペースにも最適・屋外でも使用可能な防水等級IP67・6ピン/ネジ接続式・取付寸法12mm・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ材質(本体)ステンレス質量(g)50スイッチオルタネイト式・単極双投定格電圧(V)24DC・125/250AC定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×23.5×65.7保証期間1年間動作温度(℃)-40~85絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC防水性IP67取付穴径(mm)12
防水トグルスイッチ マリンテック防水トグルスイッチマリンテック
3,098税込3,408
1式
6日以内出荷
防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ回路の切替スイッチとしても使える!船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ・防水性が高いステンレス製・単極双投/オルタネイト式・ON/OFFまたはON/ONスイッチとして使用可能・レバー部にはシリコンパッキン入り・本体とケーブル接続部はシールド仕様で防水性UP・取付簡単・高品質/高耐久性・コンパクトなスペースにも最適・屋外でも使用可能な防水等級IP67・3ピン/ケーブル付き・取付寸法12mm・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ材質(本体)ステンレス質量(g)42スイッチオルタネイト式・単極双投定格電圧(V)24DC・125/250AC定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×15.0×63.9保証期間1年間動作温度(℃)-40~85ケーブル長(cm)20絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC防水性IP67取付穴径(mm)12
防水トグルスイッチ マリンテック防水トグルスイッチマリンテック
2,798税込3,078
1式
6日以内出荷
防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ回路の切替スイッチとしても使える!船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ・防水性が高いステンレス製・単極双投/オルタネイト式・ON/OFFまたはON/ONスイッチとして使用可能・レバー部にはシリコンパッキン入り・取付簡単・高品質/高耐久性・コンパクトなスペースにも最適・屋外でも使用可能な防水等級IP67・3ピン/ネジ接続式・取付寸法12mm・1年保証
用途防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ回路の切替スイッチとしても使える!船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ材質(本体)ステンレス質量(g)30スイッチオルタネイト式・単極双投定格電圧(V)24DC・125/250AC定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×14.9×65.8保証期間1年間動作温度(℃)-40~85絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC防水性IP67取付穴径(mm)12
防水トグルスイッチ マリンテック防水トグルスイッチマリンテック
3,398税込3,738
1式
6日以内出荷
防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ回路の切替スイッチとしても使える!船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ・防水性が高いステンレス製・単極双投/オルタネイト式・ON/OFF/ONスイッチとして使用可能・レバー部にはシリコンパッキン入り・本体とケーブル接続部はシールド仕様で防水性UP・取付簡単・高品質/高耐久性・コンパクトなスペースにも最適・屋外でも使用可能な防水等級IP67・6ピン/ケーブル付き・取付寸法12mm・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ材質(本体)ステンレス質量(g)70スイッチオルタネイト式・単極双投定格電圧(V)24DC・125/250AC定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×23.6×64.7保証期間1年間動作温度(℃)-40~85ケーブル長(cm)20絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC防水性IP67取付穴径(mm)12
デジタル電圧計付き USB充電器 マリンテックデジタル電圧計付き USB充電器マリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器QC3.0+Type-C+電圧表示機能!パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能・角型タイプ・USB2ヶ所充電可能・取り付け方法:埋め込みタイプ・黒色樹脂製・青色LED照明・デジタル電圧計付き(デジタル表示は青色)・防水キャップ/ゴムパッキング付き・ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック・2ポート付き(QC3.0/USB type-C)・1年保証
付属品接続ターミナル2個質量(g)25タイプ角型ロッカータイプ電圧(V)DC12/24接続機器:多くのスマートフォン寸法(幅W×長さL)(mm)21.5×35.6ディスプレイ電圧表示保証期間1年間ポート2ポート(USB QC3.0+USB Type-C)
超薄型LEDプッシュスイッチ シールド仕様 マリンテック超薄型LEDプッシュスイッチ シールド仕様マリンテック
2,598税込2,858
1式
6日以内出荷
コンパクトでスリムな薄型デザイン!フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!・ステンレス製・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ・高品質/高耐久性・狭いスペースに最適・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ・取付寸法19mm(Φ19mm)・取付に便利なケーブル付き・本体とケーブル接続部はシールド仕様なので防水性UP!・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)20タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー定格電圧(V)36(DC)/250(AC)定格電流(A)1(DC)/5C)定格出力180(DC)/1250(AC)寸法(Φ×mm)19×D11.75保証期間1年間ケーブルAG22LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)20防水性IP65取付穴径(mm)19
オリジナル 防水3路スイッチ マリンテックオリジナル 防水3路スイッチマリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
マリンテック製 LEDバーライト 50cm 3連タイプ ステンレス仕様 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 50cm 3連タイプ ステンレス仕様マリンテック
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はステンレス304製屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付50cm仕様発光色は白色結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品 斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可DC24V専用3年保証
寸法(mm)32×10×500質量(g)270電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大21全光束(Lm)2100(白色の場合)ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用マリンテック
9,598税込10,558
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmから選択可発光色選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC24V専用3年保証
電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用マリンテック
9,598税込10,558
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmから選択可発光色選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC12V専用3年保証
電圧(V)DC12消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様マリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
特許出願中商品設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はステンレス304製屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付25cm仕様発光色は白色結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品 →詳細はこちらをクリック斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可DC24V専用3年保証
型式MB25-24D(SUS)寸法(mm)25×16×250質量(g)160電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7全光束(Lm)800発光色白色LED 6000-6500Kケーブル長(cm)16LED使用数(個)24
オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択)マリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC24V専用1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC24発光色電球色
オリジナル LEDテープライト 24V用 2連 白色 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDテープライト 24V用 2連 白色 カット品(長さ選択)マリンテック
5,098税込5,608
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC24V専用1年保証
電圧(V)DC24
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択) マリンテックオリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択)マリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)マリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)マリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品 DC12V専用1年保証
仕様取付ベース:2個入りセット内容本体・シリコン取付パーツ質量(g)60電圧(V)DC12消費電力(W)7長さ(cm)50LED使用数(個)30
マリンテック製 LED水中灯 マリンテックマリンテック製 LED水中灯マリンテック
349,800税込384,780
1式
6日以内出荷
完全防水LED水中灯!!集魚灯・作業灯・いけす照明など様々な場面で活躍!高効率日亜製LED搭載した完全防水型ライトです。出力約40Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC24V用0.8MPs(水深約80m)水圧試験済 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプション調光システムご用意しております。ケーブルは標準30m付きです。(延長可能です)
材質ステンレス型式MWL-24S寸法(mm)450×85×85質量(kg)4電圧(V)DC24消費電力(W)40発光色ケーブル長(cm)10LED使用数(個)128
LED回転灯 マリンテックLED回転灯マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
プリズム式!効率的にLED光源を屈折・反射強力な閃光を遠くまで照射本体ベースはABS樹脂製レンズはポリカーボネート製高輝度LED素子3W×12個(36W)防水仕様各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→TK-3YC)オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能(準備中)発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
寸法(mm)163×110質量(g)511切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格(国際規格)CE、SAE Cass 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光:各色ED+各色カバー保証期間1年LEDランプオスラム社製 3W×12ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)防水性IP66発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
オリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K) マリンテックオリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K)マリンテック
44,980税込49,478
1式
6日以内出荷
2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト・特許出願中商品・船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・サビや劣化に強いシリコン製・屋外でも使用可能・防水等級IP67・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要・1巻5m・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC24V専用・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210全光束(Lm)21000LED昼白色(5000K)LED使用数(個)900
LEDテープライト DC12V 2連 マリンテックLEDテープライト DC12V 2連マリンテック
40,980税込45,078
1式
6日以内出荷
2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!ご要望の多かったDC12V・2連タイプ新発売!!高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト・特許出願中商品・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・サビや劣化に強いシリコン製・屋外でも使用可能・防水等級IP67・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要・カット品も販売中 →購入はこちらから・1巻5m・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC12V専用・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)5×23×5000質量(g)700電圧(V)範囲:DC12-14消費電力(W)最大110全光束(Lm)16000保証期間1年間LED昼白色(5000K)LED使用数(個)600
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択) マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択)マリンテック
8,298税込9,128
1式
6日以内出荷
2025年11月!内部構造における断線対策技術の特許を出願!高輝度のLEDを搭載!1連タイプ!天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト・特許出願中商品・設計から生産までメーカーで行った製品!・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止・本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装・屋外でも使用可能・防水等級IP67・天井や壁などに簡単に取付可・付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付・100cm/50cmから選択可・発光色選択可・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC24V専用・3年保証
セット内容本体・取付用ビス電圧(V)DC24~28発光色5色の中から選択可ケーブル長(cm)14
循環ポンプ DC24V ニップル無し マリンテック循環ポンプ DC24V ニップル無しマリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
海水で使用可能本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適専用ゴム製取り付け器具付き本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式ニップル無しも選択可能
付属品DCケーブル 1本型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8質量(g)210出力(W)2.5(DC5V時)~28.8(DC26V時)電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26口径(Φmm)吸入/排出:20 G1/2ネジ全揚程(m)7外径(Φmm)ホースニップル:8/12(選択式)使用温度(℃)60以下騒音値(dB)40以下吐出量(L/min)24V時:15(900L/h)ケーブル長(cm)100
循環ポンプ DC24V 流量調節付き ニップル無し マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き ニップル無しマリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
海水で使用可能制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC24V用セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適専用ゴム製取り付け器具付き本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式ニップル無しも選択可能
型式M24-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8(DC26V)電流(A)1.2電圧(V)DC24(最大26口径(Φmm)吸入/排出:20 G1/2ネジ全揚程(m)7外径(Φmm)ホースニップル:8/12(選択式)使用温度(℃)90以下騒音値(dB)40以下吐出量(L/min)0~900ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)
水中ポンプ AC100V マリンテック水中ポンプ AC100Vマリンテック
7,498税込8,248
1式
6日以内出荷
海水で使用可能コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)筐体はABS樹脂製2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能防水型ON/OFFスイッチ付き底部に取り外し可能なフィルター付き引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)非自吸式ポンプ:呼び水が必要
型式M100-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)AC100消費電力(W)30ケーブル長(m)1.5口径(Φmm)11/13全揚程(m)7最大吐出量(L/min)13・200GPH適合ホースサイズ(内径mmx外径mm)ビニールホース:10×13、ビニールホース:12×15、ブレードホース:9×15
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
34,980税込38,478
1式
6日以内出荷
大型車両・船舶・建設機械・その他用途に本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ出力電圧DC12V(定電圧)電流は最大100Aまで変換効率は90%以上保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応LEDパイロットランプ付き連続運転の場合定格の80%
付属品圧着端子3個型式DCV-100寸法(mm)L222×W127×H63出力(W)1200許容電流(A)最大100出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付き
LED防水プッシュスイッチ25mm 20A オルタネイト式 青色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ25mm 20A オルタネイト式 青色マリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯DC12~24V用スイッチON時→LEDリング点灯OFF時→LEDリング消灯スイッチ容量は20Aまでオルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持もう一度押すとOFF状態推奨取り付け穴:25mmオプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
型式MPS-1224B-O25-SUS質量(g)36電源(V)DC12/24スイッチオルタネイト式、表面:フラットタイプ(平面)発光色消費電流(mA)LED:15寸法(Φ×mm)25×40取付穴径(Φmm)推奨:25防水性IP67相当スイッチ容量20Aまで
LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 青色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 青色マリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能DC12~24V用スイッチ容量は13Aまでモーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ推奨取り付け穴:19mmオプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224WB-WPM(白色)、MPS5-1224R-WPM(赤色)、MPS5-1224Y-WPM(黄色)、MPS5-1224G-WPM(緑色)、MPS5-1224B-WPM(青色)質量(g)5電源(V)DC12/24スイッチモーメンタリー発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択寸法(Φ×mm)19×20取付穴径(Φmm)推奨:19防水性IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製電源マーク表示タイプLEDで電源マークを表示DC12~24V用スイッチ容量は20Aまでボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式発光色は4色より選択オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
質量(g)26スイッチオルタネイト式寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
LED防水プッシュスイッチ 20A オルタネイト式 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 20A オルタネイト式マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯スイッチの面積が広く押しやすい!DC12~24V用ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリックスイッチタッチ部分はステンレス製スイッチ容量は20Aまでオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持発光色:4色から選択オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
質量(g)26スイッチオルタネイト式ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
LED防水プッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 20A モーメンタリー式マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯スイッチの面積が広く押しやすい!DC12~24V用ノイズレス回路スイッチタッチ部分はステンレス製スイッチ容量は20Aまでモーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態発光色:4色から選択オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能
質量(g)26スイッチモーメンタリー式ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDバーライト DC12V 2連(長さ選択) マリンテックLEDバーライト DC12V 2連(長さ選択)マリンテック
9,198税込10,118
1式
6日以内出荷
天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト特許出願中商品設計から生産まで自社で行った製品!独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC12V専用3年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・取付用ビス電圧(V)DC12-14発光色昼白色(5000K)保証期間3年間ケーブル長(cm)16防水保護等級IP67
LEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択) マリンテックLEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択)マリンテック
5,098税込5,608
1式
6日以内出荷
特許出願中商品サビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP67切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズプッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯スイッチの面積が広く押しやすい!DC12~24V用ノイズレス回路・スイッチタッチ部分はステンレス製スイッチ容量は20Aまでオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持発光色:4色から選択推奨取り付け穴:22mmオプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色白・緑・青・赤の4色から選択消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら