「ダイヤフラムポンプ エア駆動」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダイヤフラム式エアーポンプ
マグネット方式 オイルレス構造です。
低価格を実現した水槽、イケス用に適した小型ポンプです。
電圧(V)AC100
口径(mm)17
吹出口1ヵ所
業務用として使用できるプロユースのポンプ
長寿命!メンテナンス部品を交換することで長持ちに!
モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能
ダイヤフラム式ポンプ
1分間に140Lの風量を排出・大きな容量の水槽では経済的!
大型水槽に対応
放熱用ファン内蔵
オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可能
電圧(V)DC24
電流(A)4.5
電力(W)110
風量(L/min)140
口径(mm)20
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×230
吹出口1ヵ所
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
場所をとらない汎用エアーポンプ(車・ボートなどに最適)
モーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ
小型ながら1分間に風量80L
ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み
モーター出力はわずか60W
ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き
エアー出口が1か所タイプ(エアー分岐コックAD2-8付き)
軸受けはボールベアリング仕様
質量(kg)2.35
電流(A)3.3
電圧(V)DC24
電力(W)60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×120×160
口径(mm)10
風量(L/min)80
吹出口1ヵ所
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ダイヤフラム式エアーポンプ
耐久性に優れています。
適合大型水槽に対応
型式MA24-100M
質量(kg)8.3
電流(A)8
電圧(V)DC24
電力(W)90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×230
口径(mm)20
風量(L/min)100(1分間)
吹出口1ヵ所
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
ダイヤフラム式エアーポンプ
耐久性に優れています。
適合約1000L水槽に対応
型式MA24-60M
質量(kg)8.3
電流(A)6
電圧(V)DC24
電力(W)140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×230
口径(mm)20
風量(L/min)60(1分間)
吹出口1ヵ所
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
ダイヤフラム式エアーポンプ
耐久性に優れています。
適合約500L水槽に対応
電力(W)36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×145×210
口径(mm)9
風量(L/min)30(1分間)
吹出口3ヵ所
場所をとらない汎用エアーポンプ。(車・ボートなどに最適)ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み。ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き。エアー出口が1か所タイプ。(別途エアー分岐コックが必要)軸受けはボールベアリング仕様。
電圧(V)DC12
吹出口1カ所
関連キーワード